Beli neodymium magnet square di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Magneto Magnet Neodymium Square
    Mulai

    Rp9.900

    Magneto Magnet Neodymium Square
    atribut:
    • Magnet Type: Neodymium
    • Shape: Square
  2. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  3. TRUSCO Neodymium magnet round
    Mulai

    Rp54.900

    TRUSCO Neodymium magnet round
    Deskripsi:
    It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. As a sensor or motor part.
    atribut:
    • Thickness (mm): 5.0
    • Adsorption Ability (N): 7.40
    • Surface Magnetic Flux Density (T): 0.35
    • Outer Diameter d (mm): 6.0
  4. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  5. TRUSCO Magnet Neodymium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Magnet Neodymium
    Deskripsi:
    - It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.
    atribut:
    • Thickness (mm): 6.0
    • Adsorption Ability (N): 53.90
    • Hole Diameter (mm): 7.0
    • Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
    • Outer Diameter d (mm): 18.0
  6. Non Brand Magnet Neodymium
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  7. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35
    Mulai

    Rp10.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35
    Deskripsi:
    Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet Neodymium  ini hadir delam bentuk kotak  20mm x 10mm x 2mm
    atribut:
    • Dimensions (mm): 20x10x2
    • Tolerance (mm): Kira-kira 0 - 0.2
    • Class: N35
    • Material: NdFeB Magnets, Nikel, tembaga dan Nikel Triple Layer Plate
    • Maximum Working Temperature (°C): 80
  8. Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mm
    atribut:
    • Material: Neodymium
  9. TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Deskripsi:
    -A neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. -As a sensor or motor parts.
    atribut:
    • Materials (Magnet): Neodymium Magnet
    • Surface Magnetic Flux Density: 0.36T
  10. Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35
    Mulai

    Rp27.900

    Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan tenaga yang sangat kuat yang biasa digunakan pada ranah industri. Terbuat dari campuran logam Neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi
    atribut:
    • Dimensions (mm): 28x9
    • Thickness (mm): 1.5
    • Material: Magnet Neodymium
  11. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet neodymium ini hadir dalam bentuk bulat 20 x 3 mm dengan diameter lubang 5 mm
    atribut:
    • Material: Magnet Neodymium
    • Dimensions (mm): 10x10x3 mm
  12. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB N35 (Magnet Neodymium Industri)
    Mulai

    Rp10.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB N35 (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan tenaga yang sangat kuat yang biasa digunakan pada ranah industri. Terbuat dari campuran logam Neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi
  13. MAGEVER Neodymium Cap Magnet
    Mulai

    Rp119.900

    MAGEVER Neodymium Cap Magnet
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  14. Wiesena Neodymium Magnet
    Mulai

    Rp90.900

    Wiesena Neodymium Magnet
    atribut:
    • Length (mm): 40
    • Color: Silver
    • Grade: N52
    • Thickness (mm): 2
    • Width (mm): 10
  15. SANKEI KIKOM Magnet Hook
    48%
    Mulai

    Rp99.900

    SANKEI KIKOM Magnet Hook
    Deskripsi:
    -A high-strength magnetic hook made using a neodymium magnet.-For suspending on a wall.-Hook Screw Fixed Type
    atribut:
    • Material: Neodymium Magnet, Steel, Nickel Plate
    • Purpose of Use: For suspending on a wall.
  16. TRUSCO Magnetic Holder (Pin Magnet)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    TRUSCO Magnetic Holder (Pin Magnet)
    Deskripsi:
    -Can be used in a wide range such as drawings, rulers, paper type holders, memo holders, cable hangers etc.-Can be useful in various scenes because it is widely application and easy to use. -Organization of equipment, cable hangings and so on.
  17. JTC Camshaft Alignment Tool N52
    Mulai

    Rp8.999.900

    JTC Camshaft Alignment Tool N52
    atribut:
    • Application: BMW
    • Use for: Tools for Camshaft
Daftar Harga neodymium magnet square Terbaru October 2026
Magneto Magnet Neodymium SquareRp9.900
TRUSCO Magnetic HolderRp239.900
TRUSCO Neodymium magnet roundRp54.900
monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)Rp109.900
TRUSCO Magnet NeodymiumRp249.900
Non Brand Magnet NeodymiumRp7.900
Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Cuboid N35Rp10.900
Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)Rp13.900
TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)Rp169.900
Taffware Magnet Powerful Cuboid Neodymium N35Rp27.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)