Beli lampu strip led di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meval LED Strip Light Ultra Soft 5m Set
    Mulai

    Rp229.900

    Meval LED Strip Light Ultra Soft 5m Set
    atribut:
    • Voltage (V): 220V
    • Length (m): 5
    • Warranty: 2 Years
  2. ECLAT LED Strip
    Mulai

    Rp309.900

    ECLAT LED Strip
    Deskripsi:
    Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
  3. Non Brand Karpet S-Type
    Mulai

    Rp2.299.900

    Non Brand Karpet S-Type
    atribut:
    • Thickness (mm): 7
    • Material: Nylon
  4. Philips DLI LED Strip
    Mulai

    Rp299.900

    Philips DLI LED Strip
    atribut:
    • Power (W): 18
  5. In-Lite Lampu LED Strip
    Mulai

    Rp779.900

    In-Lite Lampu LED Strip
    Deskripsi:
    LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.
    atribut:
    • Size (mm): 5000x8
  6. Bardi LED Strip
    Mulai

    Rp139.900

    Bardi LED Strip
    Deskripsi:
    BARDI LED Strip RGBWW - 2M merupakan selang LED pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui adaptor for LED strip.BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki kecerahan maksimal di 350 lumens per meter dan bisa diredupkan hingga 50 lumens, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna dan gradasi putih dari 2700k (warm white) hingga 6500k (cool white).BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki panjang 2 meter dan dapat di sambung dengan mudah ke adaptor maupun ke sesama BARDI LED Strip RGBWW - 2M lagi.
    atribut:
    • Light intensity (Lumens): 350
    • Size (m): 2
    • Power Consumption (W): 2.5
  7. Meval LED Strip Light Indoor 12V
    Mulai

    Rp169.900

    Meval LED Strip Light Indoor 12V
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Voltage (V): 12
    • Warranty: 2 Years
  8. In-Lite Lampu Sorot LED MR 16
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

  9. Fantech Smart Light LED Strip
    Mulai

    Rp159.900

    Fantech Smart Light LED Strip
    Deskripsi:
    Kontrol pengaturan Smart LED, seperti daya, mode musik, dan perubahan warna, dengan menekan sebuah tombol.Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Voltage (V): DC12
    • Lamp: 216 LED/s RGBWW
    • Lumens per Watt (lm/W): 80
    • Protection : IP65
    • System Support: IOS / Android
    • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  10. Philips Downlight LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  11. LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip Light
    Mulai

    Rp2.799.900

    LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip Light
    Deskripsi:
    The flat lens of these LED strip lights focuses light downward like a lensless light but covers the LED arrays to hide them from view and soften the light for reduced glare. These fixtures have a box-shaped metal housing that provides clean lines for customer-facing applications and protects interior components in heavy-traffic areas of retail, manufacturing, and commercial spaces.
    atribut:
    • Color Rendering Index: 80
    • Dimmable: Yes
    • Dimming Method (V): 0-10
    • Emergency Battery Backup: No
    • Fixture Ballast Type: No Ballast Required
    • Light Technology: LED
    • Linkable: No
    • Nominal Length (ft): 4
  12. Philips Strip Light
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Philips Strip Light
    Deskripsi:
    Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyaman
    atribut:
    • Ingress protection code: IP20
  13. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    Mulai

    Rp90.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  14. Luxmenn Lampu LED Strip Indoor
    Mulai

    Rp149.900

    Luxmenn Lampu LED Strip Indoor
    Deskripsi:
    LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 8
    • Voltage (V): DC 12
    • Material: 3M Tape
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP33
    • Lifetime (hour): ≥20000
  15. Ayoto Lampu LED Strip Indikator Rem dan Sein Sepeda Motor
    Mulai

    Rp20.900

    Ayoto Lampu LED Strip Indikator Rem dan Sein Sepeda Motor
    Deskripsi:
    Lampu LED untuk ditaruh pada body belakang motor Anda. Lampu ini dapat bekerja seperti lampu motor dimana saat melakukan rem, sein kiri, sein kanan maka lampu LED ini kan menyala. Sangat berguna untuk memberi keamanan ekstra bagi pengendara motor terutama saat malam hari.Lampu motor ini terdiri atas :-16 LED SMD3528 untuk sein,- 32 LED SMD3014 untuk lampu rem / Running light.Brake Light = Lampu LED ini dapat menyala saat melakukan rem motor. Saat menyalakan sein kiri atau kanan juga akan menyala sesuai dengan arah sein.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Current: AC/DC
    • Material: Soft Rubber, Plastic
    • Cable Length (cm): 50
    • Dimensions LED Strip (cm): 20x1.5
  16. NERO Electric Flexible Strip LED 5050 Smd / Dc12V-Ip67
    Mulai

    Rp1.199.900

    NERO Electric Flexible Strip LED 5050 Smd / Dc12V-Ip67
    atribut:
    • LED: Epistar - Taiwan
    • Type: Flexible Strip Led / 12V DC / 50/60 Hz / IP67 / 120° / (72W/5M)
    • Leds / Metre: 60
    • Package / Roll: 5m
    • CCT: RGB
    • Lifetime: 30000 hours
Daftar Harga lampu strip led Terbaru March 2026
Meval LED Strip Light Ultra Soft 5m SetRp229.900
ECLAT LED StripRp309.900
Non Brand Karpet S-TypeRp2.299.900
Philips DLI LED StripRp299.900
In-Lite Lampu LED StripRp779.900
Bardi LED StripRp139.900
Meval LED Strip Light Indoor 12VRp169.900
In-Lite Lampu Sorot LED MR 16Rp40.900
VETTO Smart LED StripRp109.900
Visero Lampu LED StripRp129.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait