ECLAT LED Strip

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp759.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LED

Untuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
Fitur
- Led strip SMD3528 dengan kualitas baik
- Dijual per roll, panjang 5 meter
- Jenis: SMD 3528 (mata kecil) - 60 pcs led/ meter
- PCB putih
- Satu mata memiliki power max 0.08W
- Memerlukan listrik 12V 2A untuk setiap roll atau 5M
- Konsumsi listrik maksimum 4.8W setiap meternya
- Input 12Volt DC
- Jumlah Led: 600 Led/ 5 meter
- Roll bisa dipotong setiap 3 buah/ 5 cm
- Penggunaan indoor/ Ip 33
- Lapisan bawah menggunakan double tape 3M
- Sangat cocok digunakan untuk interior design, penerangan etalase, meubel, dll
- Sifatnya yang fleksibel, membuatnya banyak digunakan untuk penerangan pada tempat2 yang melengkung (drop ceiling, hiasan untuk kolom, etc)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan