Spesifikasi
| Length (m) | 3 |
|---|---|
| Voltage (V) | DC12 |
| Lamp | 216 LED/s RGBWW |
| Lumens per Watt (lm/W) | 80 |
| Protection | IP65 |
| System Support | IOS / Android |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kontrol pengaturan Smart LED, seperti daya, mode musik, dan perubahan warna, dengan menekan sebuah tombol.
Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.
Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.
Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.
Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.
Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.
Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.
Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.
Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.
Fitur
Kelebihan- 1 LED Strip ini memiliki panjang hingga 3 meter
- LED Strip sudah mendukung Music Mode hingga Voice Control
- Dapat di kontrol melalui perangkat smartphone
- LED Control (Adaptor) dapat menyambung pairing ke LED Strip hingga 6 meter
Jadi 1 Adaptor bisa sambung 2 LED Strip sekaligus.
- Perangkat telah didukung oleh Amazon Alexa & Google Nest
- Pairing ke Aplikasi Fantech Smart Life
- Powered by Tuya
- Dapat mengatur jadwal untuk setting LED Strip
- Dapat di setting dengan Jutaan Warna
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
