Ayoto Motorcycle Acc. LED Strip Indicator Light for Motorcycle Brake and Turn Signal (Aksesoris Sepeda Motor)

Sebelum PPN:
Rp20.900 - Rp30.900
Spesifikasi
Voltage (V)12
CurrentAC/DC
MaterialSoft Rubber, Plastic
Cable Length (cm)50
Dimensions LED Strip (cm)20x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu LED untuk ditaruh pada body belakang motor Anda. Lampu ini dapat bekerja seperti lampu motor dimana saat melakukan rem, sein kiri, sein kanan maka lampu LED ini kan menyala. Sangat berguna untuk memberi keamanan ekstra bagi pengendara motor terutama saat malam hari.

Lampu motor ini terdiri atas :
-16 LED SMD3528 untuk sein,
- 32 LED SMD3014 untuk lampu rem / Running light.

Brake Light = Lampu LED ini dapat menyala saat melakukan rem motor. Saat menyalakan sein kiri atau kanan juga akan menyala sesuai dengan arah sein.
Fitur
- Sangat mudah dipasang karena menggunakan lem adhesive yang sangat kuat sehingga akan melekat di body motor Anda dengan kuat dan tidak akan mudah dilepas. Lampu led strip ini juga sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan bentuk body motor Anda.
- Waterproof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan