LITHONIA LIGHTING 4ft. LED Strip Light

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp5.999.900
Spesifikasi
Color Rendering Index80
DimmableYes
Dimming Method (V)0-10
Emergency Battery BackupNo
Fixture Ballast TypeNo Ballast Required
Light TechnologyLED
LinkableNo
Nominal Length (ft)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The flat lens of these LED strip lights focuses light downward like a lensless light but covers the LED arrays to hide them from view and soften the light for reduced glare. These fixtures have a box-shaped metal housing that provides clean lines for customer-facing applications and protects interior components in heavy-traffic areas of retail, manufacturing, and commercial spaces.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
4 ft Lens Shape Flat 5000K 2 879 lm 141.2 lm/W Max Fixture Wattage 20.2 W LED Sensor Type No Sensor Mounting Style Pendant Surface Linkable No For Bulb Type Integrated LED LED Replacement For 1 Lamp T8 Bulb Included Yes Dimmable Yes CLX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan