Beli kunci torsi tohnichi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  2. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  3. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  4. TOHNICHI Mfg Hard Case For Torque Wrench
    Mulai

    Rp389.900

    TOHNICHI Mfg Hard Case For Torque Wrench
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. TOHNICHI Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  7. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.699.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Allowable torque (N ・ m): 140
    • Mouth width (mm) maximum: 36
    • Applicable Torque Wrench: CL140N x 15D
    • Mouth width (mm) minimum: 13
    • Mouth width (mm) standard: 24
    • Dimensions (mm) head: 65
    • Dimensions (mm) Thickness: 13
  8. TOHNICHI Kunci Torsi PQL Series
    Mulai

    Rp3.199.900

    TOHNICHI Kunci Torsi PQL Series
    atribut:
    • Dimension L (mm): 158
    • Dimension A (mm): 9.53
    • Dimension B (mm): 11
    • Dimension R (mm): 11
    • Dimension H (mm): 22
    • Torque Range (N m): 5 to 25
  9. CKE Mobile Drum Fan
    Mulai

    Rp2.499.900

    CKE Mobile Drum Fan
    Deskripsi:
    Keunggulan Matrial body stainless steel 304 Matrial blade stainless steel 201 Ball Bearing gulungan motor 100% tembaga Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    Deskripsi:
    A cost-saving torque wrench that allows you to replace the head with a single torque wrench, such as spanners, ring spanners, ratchets, and hex heads. When the set torque is reached, the toggle is activated and a light and clean signal sound can be used to detect the completion of tightening. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.
    atribut:
    • Load Direction: Right
  11. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  12. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)
    Mulai

    Rp2.399.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)
    Deskripsi:
    When the set torque is reached, the toggle is activated and a signal sound can be used to detect the completion of tightening. The head ratchet is in increments of 24 pieces, and the swing width of 15 degrees is effective for tightening in narrow places. The torque can be easily changed by the scale. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.
    atribut:
    • Load Direction: Right
    • Accuracy (%): ±3
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
  13. TOHNICHI Analog Torque Gauge
    Mulai

    Rp9.199.900

    TOHNICHI Analog Torque Gauge
    atribut:
    • Maximum Torque (cN-m): 3
    • Minimum Setting (cNm): 0.05
    • Minimum Torque (cN-m): 0.3
  14. JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)
    Mulai

    Rp2.999.900

    JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk baut atau mur yang dikencangkan dengan ukuran tensi kekencangan yang akurat. Sebelum sebuah kunci tensi digunakan, periksa bahwa ulir baut bersih dan dalam kondisi yang baik. Pastikanlah selalu bahwa socket dengan ukuran yang tepat terpasang dengan betul dan juga bersih serta dalam kondisi yang baik. Pastikan bahwa penahan (detent) atau pin tanda telah ditekan dan lalu menyetel kunci pada setelan yang diinginkan. Perlahan-lahan tarik kunci sampai tensi yang benar telah dicapai. Ini akan ditunjukkan denga lepasnya penahan (detent) atau pin tanda dengan tiba-tiba oleh tekanan pegas dengan bunyi "click". Setiap penggunaan kunci ini, maka detent pin harus di set ulang dengan menekannya masuk dan tertahan di tempatnya. Jenis kunci ini kadang-kadang lebih mengarah sebagai kunci signal. Pengukuran untuk kunci torsi/torque bisa Newton metres (Nm) untuk kunci metric dan pounds force/foot (lbf/ft) atau foot pounds untuk kunci British.
  15. TOHNICHI Torque Gauge
    Mulai

    Rp7.199.900

  16. TOHNICHI Interchangeable Preset Torque Wrench
    Mulai

    Rp1.599.900

Daftar Harga kunci torsi tohnichi Terbaru March 2026
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
TOHNICHI Rotary Slip Adjustable Torque ScrewdriverRp2.299.900
TOHNICHI Preset Type Torque WrenchRp2.499.900
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.899.900
TOHNICHI Mfg Hard Case For Torque WrenchRp389.900
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
TOHNICHI Torque WrenchRp2.199.900
TOHNICHI SH Type Open Head Allowable TorqueRp339.900
TOHNICHI Adjustable type Torque WrenchRp5.699.900
TOHNICHI Kunci Torsi PQL SeriesRp3.199.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)