Beli tone torque wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  2. TONE Torque Wrench(Preset Open End Spanner)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TONE Torque Wrench(Preset Open End Spanner)
    atribut:
    • Load Direction: Right
    • Torque accuracy: ±4%
  3. TONE Torque Wrench, Preset Open End Spanner
    Mulai

    Rp1.799.900

    TONE Torque Wrench, Preset Open End Spanner
    Deskripsi:
    For repeated work at the same torque value. Only for tightening flare fittings and flare nuts for room air conditioners and refrigerant equipment.
    atribut:
    • Type: Simple Type
    • Head Shape: Spanner Type
    • Accuracy (%): ± 4
    • Load Direction: right
    • Main Uses: Refrigerant equipment
    • Use: For repeated work at the same torque value. Only for tightening flare fittings and flare nuts for room air conditioners and refrigerant equipment.
  4. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  5. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  6. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  7. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  9. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    55%
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  10. TOHNICHI Torque Wrench
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  11. KRISBOW Kunci Torsi
    Mulai

    Rp1.999.900

  12. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  13. TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchet
    atribut:
    • Handle: Bi-color Aluminium
    • Release Accuracy Tolerance: ±3% of Scale Value
    • Standard: ISO 6789
  14. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  15. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  16. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    35%
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    Deskripsi:
    A cost-saving torque wrench that allows you to replace the head with a single torque wrench, such as spanners, ring spanners, ratchets, and hex heads. When the set torque is reached, the toggle is activated and a light and clean signal sound can be used to detect the completion of tightening. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.
    atribut:
    • Load Direction: Right
  17. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  18. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  19. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  20. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp799.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
Daftar Harga tone torque wrench Terbaru October 2026
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.299.900
TONE Torque Wrench(Preset Open End Spanner)Rp1.099.900
TONE Torque Wrench, Preset Open End SpannerRp1.799.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
BRITOOL Kunci TorsiRp1.499.900
monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Rp2.999.900
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp3.999.900
TOHNICHI Torque WrenchRp2.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait