Beli keyboard wireless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Wireless Combo (Keyboard)Deskripsi:Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Part Number: 920-006314
- Logitech Wireless DesktopDeskripsi:SYSTEM REQUIREMENTS- Windows ® 7, Windows 8, Windows 10 or later - Chrome OS ™- Linux ® kernel 2.6+ - USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Connection Type: Logitech non-unifying protocol (2.4GHz) with Nano USB receiver- Wireless Range: 10 meters / 33 feet- Software Support: Logitech SetPointKeyboard- Low-profile keys Adjustable keyboard height- Battery: 2 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 36 months- Dedicated Keys: 15 function keys accessible via the "fn" keyMouse- Connecting/Power: Power On/Off button- Sensor technology: Advanced optical tracking- Battery: 1 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 12 monthsPACKAGE CONTENTS- Keyboard - Mouse - Receiver wireless - User DocumentationPART NUMBER- PN: 920-007937atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): Keyboard 137.5x435.5x20.5, Mouse 97.7x61.5x35.2, Nano Receiver 18.7x14.4x6.6
- Durability: 70 million keystrokes
- Actuation Distance (mm): 1.5
- Actuation Force (g): 45
- Total Distance (mm): Traveled 3.2
- Robot Portable Mini Wireless Keyboard And Mouse Comboatribut:
- Number of Keys Keyboard: 79pcs
- Keyboard Size (mm): 289.0x140.0x26.5
- Keylife of Keyboard: Over 5million times
- Range of Keyboard (m): Up to 20
- Number of Keys Mouse: 3pcs
- DPI of Mouse: 1600
- Keylife of Mouse: Over 3million times
- Mouse Size (mm): 113x64x32
- Microsoft Wireless KeyboardDeskripsi:Microsoft Wireless Keyboard 850The Wireless Keyboard 850 is ready when you areLook no further for a quality keyboard that offers great value and the features you need. Enjoy the freedom and convenience of wireless technology. Quiet touch keys let you focus on the task at hand. And this keyboard also features Advanced Encryption Standard (AES*) technology, which is designed to help protect your information by encrypting your keystrokes.ComputerRequires a PC that meets the requirements for and has installed one of these operating systems:- Windows 10 / 8 / 7- Mac OS X v10.4 – 10.7Hard Drive Space- Customisable Windows features require Mouse and Keyboard Centre software (150 MB software download) and the latest Windows update.Operating SystemsCOMPATIBLE- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8LIMITED FUNCTIONALITY- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5, Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE- iOS 8, iOS 7, iOS 6atribut:
- Connectivity: USB only
- Battery: 2 AAA batteries (included)
- Dimensions (LxW) (mm): 486x227
- Logitech Desktop Combo (Keyboard)Deskripsi:Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
- Part Number: 920-002586
- Fantech Keyboard & Mouse Combo WirelessDeskripsi:Huruf tebal berwarna putih cerah membuat tombol lebih mudah dibaca, sempurna untuk mereka yang memiliki penglihatan kurang sempurna. Kemungkinannya kecil untuk luntur juga.Cukup colokkan USB kecil dan nikmati koneksi yang kuat tanpa waktu lama. keyboard dan mouse nirkabel Anda akan masih terhubung hingga jarak 15 meter.Sensor 3D 1600DPI dapat mencapai halus dan sensitif kontrol kursor & memungkinkan Anda untuk beroperasi dengan percaya diri di sebagian besar permukaan.atribut:
- Wireless Range (m): 15
- Keyboard Dimensions (cm): 43x12
- Keyboard Button (pcs): 104
- Taffware Wireless Bluetooth Keyboard RechargeableDeskripsi:Keyboard bluetooth nirkabel mini adalah solusi praktis dan serbaguna bagi siapa saja yang perlu mengetik saat bepergian. Keyboard ini dapat terhubung ke smartphone, tablet, atau laptop Anda melalui koneksi bluetooth, memungkinkan Anda mengetik dan mengontrol perangkat Anda dari mana saja dalam jangkauan. Ukurannya yang kecil dan ringkas membuatnya dapat masuk ke tas laptop dan dompet besar dengan mudah, sangat ideal untuk Anda yang sering bepergian dan tidak ingin repot membawa keyboard yang besar. Miliki keyboard bluetooth dari Taffware sekarang juga!atribut:
- Dimensions (cm): 20x12.5
- Keyboard Type: Keyboard Wireless
- Battery Capacity (mAh): Lithium 150
- Bluetooth Range (m): 10
- Connection: Bluetooth V 3.0
- Material: Plastik
- Logitech Keyboard WirelessDeskripsi:TYPE A REPORT ON YOUR COMPUTER, THEN A MESSAGE ON YOUR PHONEImagine what a computer keyboard should be: well-built with familiar and comfortable typing. Now imagine that same computer keyboard working with your phone and tablet too. That’s the thinking and design behind the K375s Multi-Device, a full-size keyboard and stand combo for all the screens you use at your desk.SYSTEM REQUIREMENTS- Computers, phones, and tablets that support external keyboards (HID profile)- Windows 7,8,10 or later- Android 5.0macOS 10.10 or later- iOS 5 or later- Chrome OS™- USB connection- Available USB port required.- Bluetooth connection- Bluetooth Smart ready device with keyboard support required .TECHNICAL SPECIFICATIONS- Connection Type- Logitech Unifying protocol: 2.4 GHz- Bluetooth Smart technology- Wireless range: 10 m wireless range 7Wireless range may vary due to environmental and computing conditions. Wireless encryption is between keyboard and the connected computer or mobile device.- Wireless encryption: Yes Software support- Logitech Options for Mac: OS X 10.8 and aboveLogitech Options for Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10 and aboveLogitech Flow™- Indicator Lights (LED): 3 Bluetooth channel LEDs- Battery indicator light: Yes- Battery: 2 x AAA- Battery life (not rechargeable): 24 months - Connect/Power: On/Off SwitchPACKAGE CONTENTS- Keyboard- Universal stand- 2 AAA batteries- USB receiver- User documentationPART NUMBER- 920-008250atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 137.5x435.5x20.5
- Cable Length (m): 1.8
- Sensor: Hero 25K
- Resolution (dpi): 100 to 25600
- Maximum Acceleration: > 40G
- Maximum Speed: > 400 IPS
- JETE Keyboard WirelessDeskripsi:Keyboard JETE KB1 Series adalah pilihan tepat bagi Anda yang bekerja mengandalkan komputer. Dirancang secara kokoh, keyboard ini mampu digunakan hingga 8 juta kali penggunaan. Selain itu juga memiliki 12 tombol FN untuk multimedia dan tombol yang nyaman, tidak berisik, dan akuratJETE KB1 Series kompatibel digunakan di berbagai perangkat PC gaming. Seperti Windows 2OOO, XP, Vista, Windows7/8/10 dan Linux serta MAC. Inilah yang memudahkan pengguna untuk memasangnya di berbagai macam platform PC terbaik mereka.Keyboard JETE KB1 Series memiliki fitur tombol FN multimedia. Tombol ini akan memudahkan pengguna untuk melakukan pengaturan hiburan yang cepat. Mulai dari memainkan musik, mengatur volume saat menoton dan bermain game, hingga browsing internet dengan cepat dan anti-ribetTak perlu khawatir saat terkena percikan air secara tak sengaja saat bekerja. Karena keyboard JETE KB1 Series didesain khusus dengan lubang kecil di bagian bawah keyboard. Dengan 9 buah lubang itu air tidak mengendap di permukaan keyboard.Bagian permukaan keyboard JETE KB1 Series memiliki karet kecil di tiap sudutnya. Fungsi dari karet ini adalah menjaga keyboard tetap stabil di permukaan dan tidak mudah bergeser pada permukaan yang licin.Desain yang diusung keyboard JETE KB1 Series sangatlah ergonomis. Dengan bobot yang tidak begitu berat namun kokoh saat digunakan memberikan kenyamanan tersendiri. Desain yang ringkas tidak memakan tempat dan tak perlu ribet menggunakannyaSelain tidak memakan tempat dan tidak berisik, tombol yang ada di keyboard JETE KB1 Series sangat empuk digunakan. Tentu, ini akan menambah kenyamanan pengguna untuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardDeskripsi:Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.atribut:
- Dimensions (mm): 124x279x16
- Logitech Wireless DesktopDeskripsi:SYSTEM REQUIREMENTSWindows ® Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10Chrome OS™USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Battery life: 48 months 1- Battery: 2-AAA- On/Off Button: Yes- Keyboard layout with the latest 12 F-key keys for media control:- Unifying-ready keyboard: No- Unifying-ready receiver: No- Wireless operating distance: Maximum 10m 2- Wireless system: Latest 2.4 GHz wireless connectivity- Sensor technology: Logitech Advanced Optical Tracking- Resolution: 1000 dpi- Battery life: 18 months- Battery: 1-AA- On/Off Button: Yes- Number of buttons: 3- Scroll Wheel: Yes- Tilt function: No- Unifying-ready mouse: No- Unifying-ready receiver: No- Wireless operating distance: Maximum 10m- Wireless system: Latest 2.4 GHz wireless connectivity- Connection interface: USB receiverPACKAGE CONTENTS- Keyboard, Mouse- USB Receiver- 2 AAA alkaline batteries in the keyboard (pre-installed)- 1 AA alkaline battery in the mouse (pre-installed)- User documentation- WARRANTY INFORMATION- 1 Year Limited Hardware WarrantyPART NUMBER- PN: 920-006491
- Dell Wireless Keyboard & Mouseatribut:
- Connectivity Technology: Wireless 2.4Ghz
- Interface: USB Type A
- Wireless Receiver: USB Wireless Receiver
- Input Device: Keyboard
- Pointing Device: Mouse
- Button Mouse: 3
- Taffware Ultra Slim Bluetooth Keyboard iOS Android PCDeskripsi:Keyboard wireless ini memiliki bentuk yang modern dan minimalis. Dengan koneksi bluetooth, Anda dapat dengan leluasa menggunakan keyboard tanpa terganggu dengan kabel. Terdapat lampu indikator di bagian atas keyboard dan tombol koneksi bluetooth di bagian bawah/belakang keyboardatribut:
- Dimensions (cm): 28.5x12x2.2
- Keyboard Type: Keyboard Wireless
- Connection: Bluetooth 2.0
- Battery Type: 2 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: Plastik
- Taffware Mini Keyboard WirelessDeskripsi:Keyboard ini menggunakan koneksi wireless untuk terhubung ke pc, laptop, smart tv dan perangkat lainnya. Memiliki tombol media play pause, next, skip, volume up down sehingga dapat dijadikan remote media player. Terdapat touch pad yang dapat Anda gunakan untuk menggerakkan mouseatribut:
- Dimensions (cm): 14.5x9.5x1.8
- Keyboard Type: Keyboard Wireless
- Frequency (GHz): 2,4
- Operating Distance (m): Sekitar 10
- Connection: Wireless USB Dongle
- Battery Type: BL-5C
- Material: Plastik
- Logitech Slim Wireless ComboDeskripsi:OWN YOUR SPACEMake any space minimalist, modern, and whisper-quiet with the MK470 Slim Wireless Combo – an ultra-thin and design-forward keyboard and mouse combo perfect for getting things done efficiently – even in the tightest desk spacesatribut:
- Mouse Dimensions (mm): 107x59x26.5
- Keyboard Dimensions (mm): 143.9x373.5x21.3
- Mouse Sensor Technology: High precision Tracking
- Sensor Solution (dpi): 1000
- Number of Button: 3
- Battery Life Mouse (months): 18
- Batter Type Mouse: AA (1x)
- Battery Life Keyboard (months): 36
- Battery Type Keyboard: AAA (2x)
- Keyboard Wireless Operating Distance (m4): 10
- Keyboard Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
- Package Contents: Keyboard, 2 AAA batteries (pre-installed), Mouse, 1 AA battery (pre-installed), USB receiver, User documentation
- Dell Entry Wireless Keyboard & Mouseatribut:
- Connectivity Technology: 2.4GHz wireless
- Dimensions (mm): 25x445x142
- Color: Black
- QXUZ Keyboard Wireless QWERTY with TouchpadDeskripsi:Office keyboard mini dengan standar QWERTY ini dilengkapi dengan touchpad sehingga sangat cocok untuk Anda yang mobilitasnya tinggi. Tombol membran membuat keyboard ini nyaman untuk dipakai mengetik dalam waktu lama. Keyboard ini dapat digunakan untuk berbagai jenis peralatan yang mendukung penggunaan dongle USB, seperti smartphone, tablet, PC, Laptop, TV Box dan lainnya.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x QXUZ Keyboard Wireless QWERTY dengan Touchpad 2.4 GHz - JP136G1 x USB Dongle1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Connection: USB Wireless 2.4 GHz
- Operating System Compatibility: Support Windows 2000 / XP / Win7 / Win8 / Win10 / Vista 32bit / MAC / Android TV (IOS System Cannot Use Touchpad)
- Battery Type: 2 x AAA Batteries (Batteries Not Included)
- Voltage (V): 3
- Dimensions (mm): Keyboard: 257x98x15, Touchpad: 62x82
- Number of Key: 59
- Operating Distance (m): 10
- Rated Current (mA) : 3
- ELECOM Keyboard Wireless Bluetooth Membrane Wireless Antibacterial Thin Wireless Keyboard Mini Keyboard Simple PackageDeskripsi:Antibacterial specifications that add peace of mind to daily computer operations! Bluetooth ; 5.0 thin tenkeyless keyboard equipped with a 3-device switching function that can be connected to multiple smartphones, tablets, and computers.atribut:
- Applicable Standard: Bluetooth 5.0 Class2
- Battery Life: Approximate battery life when using alkaline batteries: Approximately 8 months *Assuming 8 hours of computer use per day
- Color: Black
- Communication Protocol: GFSK method
- Compatible Profile: HOGP(HID Over GATT Profile)
- Frequency Band: 2.4GHz band
- Included Accessories: AAA alkaline batteries for operation check x 1
- Key Type: Membrane
- Key layout: 92 keys (Japanese layout) * Kana input is not supported on iOS and iPad OS.
- Key pitch (mm): 19
- Key stroke (mm): 2.5
- Mass (g): [Keyboard body] Approx. 455 *Batteries not included
- Number of Connections: 3 units
- Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): Keyboard: 360.6 x 142.5 x 25.6 (without stand), 360.6 x 142.5 x 34.1 (with stand)
- Power Supply: [Keyboard] One AAA alkaline battery, one AAA manganese battery, or one AAA nickel-metal hydride secondary battery
- Suitable Models: Windows OS, Android OS, macOS, iOS, iPad OS equipped machines that support Bluetooth (R) HOGP profile
- Type of Connection: Bluetooth (R) wireless system
Daftar Harga keyboard wireless Terbaru March 2026
| Logitech Wireless Combo (Keyboard) | Rp429.900 |
| Logitech Wireless Desktop | Rp359.900 |
| Robot Portable Mini Wireless Keyboard And Mouse Combo | Rp209.900 |
| Microsoft Wireless Keyboard | Rp999.900 |
| Logitech Desktop Combo (Keyboard) | Rp189.900 |
| Fantech Keyboard & Mouse Combo Wireless | Rp199.900 |
| Taffware Wireless Bluetooth Keyboard Rechargeable | Rp45.900 |
| Logitech Keyboard Wireless | Rp379.900 |
| JETE Keyboard Wireless | Rp88.900 |
| Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102173091-1.jpg)



/P102172964-1.jpg)