QXUZ Keyboard Wireless QWERTY with Touchpad (Papan Tik)
#Grup produk P111567155
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Connection | USB Wireless 2.4 GHz |
| Operating System Compatibility | Support Windows 2000 / XP / Win7 / Win8 / Win10 / Vista 32bit / MAC / Android TV (IOS System Cannot Use Touchpad) |
| Battery Type | 2 x AAA Batteries (Batteries Not Included) |
| Voltage (V) | 3 |
| Dimensions (mm) | Keyboard: 257x98x15, Touchpad: 62x82 |
| Number of Key | 59 |
| Operating Distance (m) | 10 |
| Rated Current (mA) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Office keyboard mini dengan standar QWERTY ini dilengkapi dengan touchpad sehingga sangat cocok untuk Anda yang mobilitasnya tinggi. Tombol membran membuat keyboard ini nyaman untuk dipakai mengetik dalam waktu lama. Keyboard ini dapat digunakan untuk berbagai jenis peralatan yang mendukung penggunaan dongle USB, seperti smartphone, tablet, PC, Laptop, TV Box dan lainnya.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x QXUZ Keyboard Wireless QWERTY dengan Touchpad 2.4 GHz - JP136G
1 x USB Dongle
1 x Panduan Penggunaan
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x QXUZ Keyboard Wireless QWERTY dengan Touchpad 2.4 GHz - JP136G
1 x USB Dongle
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Keyboard NirkabelHadir dengan teknologi wireless yang memungkinkan Anda untuk dapat mengoperasikan keyboard ini sampai dengan jarak 10 M. Sangat cocok membantu Anda mengakses segala kebutuhan input untuk perangkat Anda dengan mudah dan cepat.
Portabel dan Nyaman
Struktur keyboard ringan, tipis dan minimalis membuatnya sangat cocok untuk digunakan di mana saja Anda butuhkan. Setiap tombol fungsi utama lengkap sehingga tidak kalah dengan keyboard biasa dari segi penggunaannya.
Sistem Hentakan yang Hening
Menggunakan desain struktur scissor yang mana setiap hentakan yang dihasilkan tidak akan menimbulkan suara yang berisik. Tombol yang ditekan akan memantul kembali sehingga setiap hentakan akan memberikan input yang sesuai pada layar display.
Touchpad Kontrol
Tidak perlu lagi membawa mouse terpisah, dengan keyboard ini Anda dapat menggerakan kursor dengan bebas tanpa mouse. Bagian touchpad bekerja seperti touchpad laptop, lengkap dengan fungsi yang umum ketika digunakan di sistem windows atau android.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/4bP111567155-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
