Beli kayu triplek di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  2. Non Brand Triplek Melamin
    Mulai

    Rp249.900

    Non Brand Triplek Melamin
    atribut:
    • Size (mm): 1220x2440x3
    • Color: Putih
    • Thickness (mm): 3
  3. Daun Mas Triplek Melamin
    Mulai

    Rp179.900

    Daun Mas Triplek Melamin
    Deskripsi:
    Triplek melamin dengan warna putih doff, terbal 3mm
    atribut:
    • Size (mmxcmxcm): 3x122x244
  4. Non Brand Wooden Battens
    Mulai

    Rp49.900

    Non Brand Wooden Battens
    Deskripsi:
    Kayu reng adalah jenis kayu olahan yang didapatkan dari hasil konversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok untuk digunakan sebagai material rangka atap.
    atribut:
    • Size (cm): 3x4x400
    • Thickness (cm): 3
    • Width (cm): 4
    • Length (cm): 400
  5. KRISBOW Plong Kulit Set
    Mulai

    Rp10.900

    KRISBOW Plong Kulit Set
    Deskripsi:
    Hollow Punch 2.5-10mm (9pcs) adalah alat yang digunakan untuk melubangi material seperti kayu, triplek, papan, softwood, Sheet Metal. Alat ini bekerja dengan cara dipukul menggunakan martil atau palu yang dipukul kepada punch sehingga membentuk lubang pada permukaan benda kerja. Alat ini terbuat dari material yang sangat kuat sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Hollow Punch ini mempunyai ukuran 2.5-10mm. Hollow Punch sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  6. Archery Paku Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

    Archery Paku Kayu
    Deskripsi:
    Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
  7. Non Brand Concrete Formwork Plywood
    Mulai

    Rp659.900

    Non Brand Concrete Formwork Plywood
    Deskripsi:
    Plywood with excellent water resistance.Ideal when using concrete formwork
    atribut:
    • Thickness (mm): 12
    • Standard: T1
    • Formaldehyde grade: 3
    • Dimensions (mm): 900x1800
  8. VENICHU Plywood Panel
    Mulai

    Rp979.900

    VENICHU Plywood Panel
    Deskripsi:
    -Water resistant plywood. -When using concrete formwork.-JAS standard adhesion durability 1 kind
    atribut:
    • Thickness: 12mm
    • Material: Tropical tree Lauan
    • W x L: 900x1800mm
  9. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp29.000

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  10. CTI Multiplek Meranti Campur
    Mulai

    Rp269.900

    CTI Multiplek Meranti Campur
    atribut:
    • Size (mm): 9
  11. Glory Furniture Credenza
    Mulai

    Rp2.999.900

    Glory Furniture Credenza
    Deskripsi:
    Dengan tiga pintu yang berjajar rapi, lemari arsip kantor Glory ini memiliki muatan yang cukup banyak, yang dapat menampung kebutuhan dokumen, arsip, serta barang-barang keperluan pekerjaan yang penting untuk "diamankan".
  12. WELLBEST Sekrup Kayu
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Sekrup Kayu
    atribut:
    • Size (inch): 5/8x05
  13. WAKI Pegboard
    Mulai

    Rp299.900

    WAKI Pegboard
    Deskripsi:
    Enjoy storage according to the space! The perforated board uses natural wood. Please enjoy the unique texture of natural materials such as the difference in color and pattern. The front side is painted with "prevention of hand stains". There are also parts such as special hooks, gypsum board mounting brackets, and telescopic pole mounting brackets (sold separately).
    atribut:
    • Material: China plywood (F4)
    • Hole Diameter (φmm): 5
    • Painting: Table (urethane paint), back (no paint)
    • Hole Distance (mm): 25
    • Dimensions, Height H x Width W x Thickness t (mm): 600x300x5.5
  14. Non Brand Lauan Regular Plywood
    Mulai

    Rp729.900

    Non Brand Lauan Regular Plywood
    Deskripsi:
    A plywood with a clean surface that has excellent water resistance.
    atribut:
    • Length (mm): 1820
    • Width (mm): 910
    • Formaldehyde grade: F4
  15. 4Life Bidai Kayu
    Mulai

    Rp259.900

    4Life Bidai Kayu
    Deskripsi:
    Satu set bidai kayu dengan bahan pelapis yang lunak sehingga nyaman digunakan untuk pertolongan pertama patah tulang . Tersedia 3 ukuran yaitu 90 cm = 1 pcs, 60 cm = 2 pcs dan 30 cm = 1 pcs.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 93x8x9
    • Material: Light wood, baby ripstop material bag
    • Color: Brown
  16. Mulia Tile Signature Grafis Teakwood Grade 1
    Mulai

    Rp85.900

    Mulia Tile Signature Grafis Teakwood Grade 1
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Design: Graphic
    • Category: Lantai
    • Surface: Flat
    • Final Touches: Glossy
    • Coverage Area (m²): 1
    • Grade: 1
Daftar Harga kayu triplek Terbaru January 2026
Non Brand Triplek Cor/MultiplekRp79.900
Non Brand Triplek MelaminRp249.900
Daun Mas Triplek MelaminRp179.900
Happan Papan Plywood Multiplek/TriplekRp2.699.900
Non Brand Wooden BlockRp60.900
Huben Roda Pintu SlidingRp10.900
Non Brand Wooden BattensRp49.900
KRISBOW Plong Kulit SetRp10.900
Archery Paku KayuRp779.900
Non Brand Concrete Formwork PlywoodRp659.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)