Beli plywood per lembar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  2. Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)
    Mulai

    Rp739.900

    Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)
    Deskripsi:
    Plywood with excellent water resistance.Ideal when using concrete formwork
    atribut:
    • Thickness (mm): 12
    • Standard: T1
    • Formaldehyde grade: 3
    • Dimensions (mm): 900x1800
  3. Skanply Birch Plywood
    Mulai

    Rp9.999.900

    Skanply Birch Plywood
    Deskripsi:
    SKANPLY Birch Plywood adalah Birch Plywood terbaik yang tersedia di pasaran. Ini adalah plywood impor yang dibuat 100% dari kayu Birch Skandinavia pilihan. Serat Birchnya yang indah memancarkan aroma Birch yang menyenangkan. SKANPLY Birch Plywood juga terbuat dari kayu Birch Skandinavia Grade AAA, diproduksi menggunakan mesin canggih yang menghasilkan sifat struktural dan mekanikal yang luar biasa.SKANPLY Birch Plywood juga tahan air, anti-rayap, dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.
    atribut:
    • Flatness: 2 faces
    • Formaldehyde Emission: Low Formaldehyde Emission (LFE), E1 (EN 13986-EN 717-2)
    • Glue Type: WBP Phenol Formaldehyde (PF)
    • Length (cm): 244
    • Smoothness: 2 faces
    • Straight Line Tolerance (cm): <0.16
    • Tolerance (mm): ± 0.3
    • Water Contents (%): 9.8
    • Width (cm): 122
    • Wood Core (Grade): Scandinavian Birch (AAA)
    • Wood Faceback (Grade): Scandinavian Birch (AAA)
  4. Non Brand Plywood All Falcata (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Plywood All Falcata (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    It is a plywood that is suitable for DIY use because its surface is white and light.Furniture woodworking, etc.
    atribut:
    • Material: All Falcata plywood
    • Standard: T2G2
    • Formaldehyde grade: F4
  5. Toyopanel Plywood Phenolic Film Faced (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Toyopanel Plywood Phenolic Film Faced (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    TOYOPANEL Film Faced Plywood adalah brand terpercaya untuk kebutuhan konstruksi dan industri yang memerlukan performa tinggi serta sifat anti-air & anti-kimia yang unggul. Terbuat dari 100% kayu keras Kalimantan, produk ini menjamin daya tahan dan kekuatan superior, menjadikannya pilihan terbaik untuk kebutuhan Anda.TOYOPANEL Film Faced Plywood juga tahan air, dan anti-rayap.Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.
    atribut:
    • Average Reuse: 8-10x
    • Flatness: 2 faces
    • Glue Type: WBP T-1.5
    • Length (cm): 244
    • Smoothness: 2 faces
    • Straight Line Tolerance (cm): <0.16
    • Surface Finish: Phenolic Impregnated Film
    • Tolerance (mm): ± 0.5
    • Water Contents (%): 9.5
    • Width (cm): 122
    • Wood Core (Grade): Kalimantan Hardwood (AAA)
  6. Unit Signs Plywood (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp229.900

    Unit Signs Plywood (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    It is a plywood board on which signs can be attached.* There are individual differences in color.
    atribut:
    • Thickness (mm): 5.5
  7. VENICHU Plywood Concrete Formwork JAS (Tripleks)
    Mulai

    Rp1.199.900

    VENICHU Plywood Concrete Formwork JAS (Tripleks)
    Deskripsi:
    It is a water resistant plywood.When using concrete formwork.
    atribut:
    • Material: Nanyogi Rawan
    • Length (mm): 1800
    • Width (mm): 900
    • Thickness (mm): 12
    • TRUSCO Number: 449-6841
  8. Non Brand Plywood OSB European (Papan Serat)
    Mulai

    Rp519.900

    Non Brand Plywood OSB European (Papan Serat)
    Deskripsi:
    It is a plywood with a unique pattern that is made by pressing a strip of wood and hardening it.Base material, interior material, construction material
    atribut:
    • Material: OSB plywood
    • Length (mm): 1820
    • Width (mm): 910
    • Formaldehyde grade: F4
    • Dimensions (mm): 910x1820
  9. Non Brand Plywood Regular Lauan (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Non Brand Plywood Regular Lauan (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    A plywood with a clean surface that has excellent water resistance.
    atribut:
    • Length (mm): 1820
    • Width (mm): 910
    • Formaldehyde grade: F4
  10. VENICHU Plywood Panel (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp1.599.900

    VENICHU Plywood Panel (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    -Water resistant plywood.-When using concrete formwork.-JAS standard adhesion durability 1 kind
    atribut:
    • Thickness: 12mm
    • Material: Tropical tree Lauan
    • W x L: 900x1800mm
  11. UNI-T Mini Tachometer (Takometer/Alat Ukur Kecepatan)
    Mulai

    Rp499.900

    UNI-T Mini Tachometer (Takometer/Alat Ukur Kecepatan)
    Deskripsi:
    UT373 is a reliable digital non-contact tachometer used to measure rotation speed of motors and other machines. This device is able to display results in RPM or revolution count. UT373 is able to safely measure rotational objects through a non-intrusive method.
    atribut:
    • Auto Power OFF: Yes
    • Auto Range: Yes
    • Counting Measurement: 0~99999 counts : 1, ±1
    • Data Hold: Yes
    • Display: 5-Digit Segment Code; 99999 Max Display
    • Drop Test (m): 1
    • LCD Backlight: Yes
    • Laser Indication: Yes
    • Low Battery Indication: Yes
    • Max/Min: Yes
    • Measuring Angle (°): ±30 from perpendicular
    • Overload Indication: Yes
    • Power: 1.5V Battery (R03) X 3
    • Product Color: Red and grey
    • RPM Measurement: 10.0~9999.9RPM : 0.1, ±(0.04%+2); 10000~99999RPM : 1,±(0.04%+2)
    • Refresh Rate: 1s to 7s (>120rpm for 1s)
    • Rotating Speed/Count Function Switching: Yes
    • Sensor Type: Photodiode and laser tube
    • Size (mm): 183.8x56x34
    • Target Distance (mm): 50~200
  12. Non Brand Plywood Softwood Structural Special Grade 2 (Kayu Lapis)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Non Brand Plywood Softwood Structural Special Grade 2 (Kayu Lapis)
    Deskripsi:
    The front and back are Karamatsu architectural wall plywoodBuilding outer wall, etc.
    atribut:
    • Material: Softwood structural plywood
    • Length (mm): 1820
    • Width (mm): 910
    • Standard: CD grade
    • Formaldehyde grade: F4
  13. Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Mulai

    Rp249.900

    Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    atribut:
    • Size (mm): 1220x2440x3
    • Color: Putih
    • Thickness (mm): 3
  14. Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Mulai

    Rp219.900

    Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Deskripsi:
    Triplek melamin dengan warna putih doff, terbal 3mm
    atribut:
    • Size (mmxcmxcm): 3x122x244
  15. Happan Plywood (Tripleks)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Happan Plywood (Tripleks)
    Deskripsi:
    HAPPAN adalah Brand terpercaya No.1 di Indonesia sebagai bahan baku furnitur yang berkelas dan berkualitas tinggi. HAPPAN hadir dengan core yang padat, permukaan yang rata dan halus. Semua produk HAPPAN diproduksi dari sumber yang dapat diandalkan, berkelanjutan dan ketersediaan stok stabil. Serta melalui proses QC (Quality Control) yang sangat ketat untuk memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan.Produk HAPPAN juga kuat terhadap kelembapan, anti rayap, dan emisi formaldehida bisa disesuaikan.Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.
    atribut:
    • Flatness: 2 faces
    • Glue Type: Urea Formaldehyde (UF)
    • Length (cm): 244
    • Smoothness: 2 faces
    • Straight Line Tolerance (cm): <0.16
    • Surface Finish: Polos atau Polyester (1Muka/2Muka)
    • Tolerance (mm): ± 0.3
    • Water Contents (%): 9.7
    • Width (cm): 122
    • Wood Core (Grade): Solomon Falcata (AAA)
    • Wood Faceback (Grade): Tropical Hardwood (AAA)
  16. Hanguk Vinyl Plank HGL Series (Lantai Vinil)
    Mulai

    Rp399.900

    Hanguk Vinyl Plank HGL Series (Lantai Vinil)
    Deskripsi:
    Vinyl merupakan bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. Ada juga beberapa orang yang mengenal vinyl sebagai material pelapis lantai pengganti keramik dan ubin. Vinyl semakin populer karena keserbagunaannya, di samping kemampuannya dalam bertahan di lingkungan yang lembap. Tak hanya itu, tampilan motif kayu yang umum pada vinyl juga tampak realistis.
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
  17. Kapal Merah Marine Plywood
    Mulai

    Rp5.899.900

    Kapal Merah Marine Plywood
    Deskripsi:
    Kapal Merah Marine Plywood biasa disebut sebagai raja dari segala plywood, karena dibuat 100% dari kayu Kalimantan Keruing pilihan, memberikan penampilan yang sempurna serta menunjukkan kinerja struktural dan mekanikal yang sangat tinggi. Karena sifatnya yang tahan air, Marine Plywood juga memiliki berbagai aplikasi termasuk pembuatan kapal industri, dermaga, hingga furnitur mewah outdoor.Kapal Merah Marine Plywood juga tahan air, anti-rayap, dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).Serta sudah semua persyaratan pengujian domestik internasional dan memiliki sertifikat produk.
    atribut:
    • Flatness: 2 faces
    • Formaldehyde Emission: Low Formaldehyde Emission (LFE), E1 (EN 13986-EN 717-2)
    • Glue Type: WBP Phenol Formaldehyde (PF)
    • Length (cm): 244
    • Smoothness: 2 faces
    • Straight Line Tolerance (cm): <0.16
    • Tolerance (mm): ± 0.3
    • Water Contents (%): 9.5
    • Width (cm): 122
    • Wood Core (Grade): Kalimantan Keruing (AAA)
    • Wood Faceback (Grade): Kalimantan Keruing (AAA)
  18. Happan Max Hardwood Plywood
    Mulai

    Rp3.799.900

    Happan Max Hardwood Plywood
    Deskripsi:
    HAPPANMax adalah pengganti papan full meranti yang lebih praktis dan Eco-Friendly. HAPPANMax hadir sebagai papan berbahan dasar full kayu keras perkebunan (Hardwood) yang sustainable. Dengan struktur yang sangat padat dan kokoh, HAPPANMax dapat mencengkeram sekrup dengan kuat. Permukaan HAPPANMax juga cocok untuk finishing langsung atau sekunder, karena permukaannya sudah halus dan rata.Produk HAPPANMax juga kuat terhadap kelembapan, anti rayap, dan emisi formaldehida bisa disesuaikan.Serta sudah lulus semua persyaratan pengujian domestik, internasional dan memiliki sertifikat produk.
    atribut:
    • Flatness: 2 faces
    • Glue Type: Urea Formaldehyde (UF)
    • Length (cm): 244
    • Smoothness: 2 faces
    • Straight Line Tolerance (cm): <0.16
    • Tolerance (mm): ± 0.5
    • Water Contents (%): 9.6
    • Width (cm): 122
    • Wood Core (Grade): Tropical Hardwood (AAA)
    • Wood Faceback (Grade): Tropical Hardwood (AAA)
Daftar Harga plywood per lembar Terbaru October 2026
Happan Plywood Multiplex/Triplex Board (Papan Plywood Multiplek/Triplek)Rp3.099.900
Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Rp79.900
Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)Rp739.900
Skanply Birch PlywoodRp9.999.900
Non Brand Plywood All Falcata (Kayu Lapis)Rp669.900
Toyopanel Plywood Phenolic Film Faced (Kayu Lapis)Rp6.199.900
Unit Signs Plywood (Kayu Lapis)Rp229.900
VENICHU Plywood Concrete Formwork JAS (Tripleks)Rp1.199.900
Non Brand Plywood OSB European (Papan Serat)Rp519.900
Non Brand Plywood Regular Lauan (Kayu Lapis)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)