Beli kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Mulai

    Rp14.900

    Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Deskripsi:
    Sika Tile Grout is a one component, pre-packed tile grout combining cement with selected pigment and several admixtures. It fills the spaces between tiles, provides stability, and also aesthetic function.- Prevent cracks- Non-Sag / slump (thixotropic) application- Consistent colour quality
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
    • Packaging: Bag
    • Shelf Life: 9 months from date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C
    • Density (kg/L): ~1.86
    • Ambient Air Temperature (°C ): +15 to +40
    • Pot Life (hour): 1
  2. Glory Furniture Credenza
    Mulai

    Rp2.999.900

    Glory Furniture Credenza
    Deskripsi:
    Dengan tiga pintu yang berjajar rapi, lemari arsip kantor Glory ini memiliki muatan yang cukup banyak, yang dapat menampung kebutuhan dokumen, arsip, serta barang-barang keperluan pekerjaan yang penting untuk "diamankan".
  3. 4Life Bidai Kayu
    Mulai

    Rp269.900

    4Life Bidai Kayu
    Deskripsi:
    Satu set bidai kayu dengan bahan pelapis yang lunak sehingga nyaman digunakan untuk pertolongan pertama patah tulang . Tersedia 3 ukuran yaitu 90 cm = 1 pcs, 60 cm = 2 pcs dan 30 cm = 1 pcs.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 93x8x9
    • Material: Light wood, baby ripstop material bag
    • Color: Brown
  4. Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Mulai

    Rp49.900

    Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Deskripsi:
    Kayu reng adalah jenis kayu olahan yang didapatkan dari hasil konversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok untuk digunakan sebagai material rangka atap.
    atribut:
    • Size (cm): 3x4x400
    • Thickness (cm): 3
    • Width (cm): 4
    • Length (cm): 400
  5. WELLBEST Sekrup Kayu
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Sekrup Kayu
    atribut:
    • Size (inch): 5/8x05
  6. KYOCERA Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    KYOCERA Trimmer
    Deskripsi:
    Powerful and compact trimmer easy-to-handle.Righi body for fine cutting.
    atribut:
    • Collet Size (mm): 6.35 (1/4inch)
    • Overall Dimensions (mm): 103x90x179
    • Input Power (W): 500
    • Rotation Speed (rpm): 33000
  7. Mulia Tile Signature Grafis Teakwood Grade 1 (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp85.900

    Mulia Tile Signature Grafis Teakwood Grade 1 (Keramik Lantai)
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Design: Graphic
    • Category: Lantai
    • Surface: Flat
    • Final Touches: Glossy
    • Coverage Area (m²): 1
    • Grade: 1
  8. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  9. POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope
    14%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope
    atribut:
    • Material: PolyPropylene
    • Color: White
  10. MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur
    Mulai

    Rp3.799.900

  11. Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)
    Deskripsi:
    Kayu kaso adalah jenis kayu gergajian atau material konstruksi berbentuk balok memanjang, Material ini sangat umum digunakan untuk rangka atap (usuk), penopang plafon, bekisting pengecoran, dan dinding struktural. Sering disebut juga kasau, kayu ini populer karena bobotnya ringan namun kuat.
  12. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  13. SAPPORO Legian Stacking Chair (Kursi Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    SAPPORO Legian Stacking Chair (Kursi Susun)
    atribut:
    • Backrest Base: 6mm Particle Board
    • Backrest Cover (mm): 3 MDF
    • Dimensions (cm): 42x50x85
    • Frame: Iron Pipe
    • Frame Size (mm): 25/16x1
    • Seat Base (mm): 12 Particles
    • Seat Foam Thickness (cm): Rebounded 5
  14. Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu / Wood Nail
  15. Non Brand Fumigation Wood Pallet (Palet Kayu Fumigasi)
    Mulai

    Rp189.900

    Non Brand Fumigation Wood Pallet (Palet Kayu Fumigasi)
    atribut:
    • Accessible: 4-Way
    • Dynamic Load (kg): 1000
    • Static Load (kg) : 3000
Daftar Harga kayu Terbaru October 2026
Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)Rp14.900
Glory Furniture CredenzaRp2.999.900
Non Brand Wooden Block (Kayu Balok)Rp60.900
4Life Bidai KayuRp269.900
Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)Rp49.900
WELLBEST Sekrup KayuRp5.900
KYOCERA TrimmerRp1.399.900
Mulia Tile Signature Grafis Teakwood Grade 1 (Keramik Lantai)Rp85.900
KRISBOW Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang)Rp56.900
FESTO ISO Cylinder DSBC Series (Silinder Pneumatik)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)