Beli kayu jati di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Mulai

    Rp49.900

    Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Deskripsi:
    Kayu reng adalah jenis kayu olahan yang didapatkan dari hasil konversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok untuk digunakan sebagai material rangka atap.
    atribut:
    • Size (cm): 3x4x400
    • Thickness (cm): 3
    • Width (cm): 4
    • Length (cm): 400
  2. Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)
    Deskripsi:
    Kayu kaso adalah jenis kayu gergajian atau material konstruksi berbentuk balok memanjang, Material ini sangat umum digunakan untuk rangka atap (usuk), penopang plafon, bekisting pengecoran, dan dinding struktural. Sering disebut juga kasau, kayu ini populer karena bobotnya ringan namun kuat.
  3. monotaro.id Meja Makan Kayu Jati Belanda
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro.id Meja Makan Kayu Jati Belanda
    atribut:
    • Wood Material: Kayu Jati Belanda
    • Dimensions (cm): 120x60x75
    • Leg Material: Besi
  4. ERGENE Industrial Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp129.900

    ERGENE Industrial Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)
    Deskripsi:
    ERGENE ER.802 Industrial Penetrating Oil Spray US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk Menghilangkan karat dan kerak kuat melekat atau terintegrasi dalam dua baut dan mur logam parts.Removing yang telah menyatu karena Karat.kombinasi pendek berbagai jenis bahan aktif yang dibutuhkan untuk dapat memberikan penetrasi, pelumasan, pembersihan dan perlindungan terhadap logam. Mampu menembus ke dalam lapisan karat, membersihkan, dan menghilangkan kerak karat.Kemudian merayap ke permukaan logam, memberikan lapisan perlindungan untuk menghindari korosi kelembaban. Produk berbahan kimia lainnya.
  5. Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Mulai

    Rp14.900

    Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)
    Deskripsi:
    Sika Tile Grout is a one component, pre-packed tile grout combining cement with selected pigment and several admixtures. It fills the spaces between tiles, provides stability, and also aesthetic function.- Prevent cracks- Non-Sag / slump (thixotropic) application- Consistent colour quality
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
    • Packaging: Bag
    • Shelf Life: 9 months from date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C
    • Density (kg/L): ~1.86
    • Ambient Air Temperature (°C ): +15 to +40
    • Pot Life (hour): 1
  6. Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 140 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp369.900

    Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 140 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    RORED HDA Series adalah pelumas roda gigi tugasberat berkemampuan tinggi yang diformulasikandari base oil bermutu tinggi dan aditif ExtremePressure.TINGKATAN MUTURORED HDA Series memenuhi persyaratan kerjadari API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D ,Volvo 97310& 97316 ,Voith 3.325.339, dan MAN 342 M-1.RORED HDA 90memiliki MB approval 235.0PENGGUNAANRORED HDA Series digunakan untuk melumasiroda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada gardandan rumah/kotak kemudi kendaraan bermotor yangmempunyai persyaratan kerja tugas berat.
    atribut:
    • Volume (L): 4
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5920.778/75.100/VI/2021
  7. Lucas Oil Tool Box Buddy (Pelumas Penetrasi)
    Mulai

    Rp159.900

    Lucas Oil Tool Box Buddy (Pelumas Penetrasi)
    Deskripsi:
    Long lasting and super slick - allows tools to run easier and much longer. Two ounce Tool Box Buddy is exactly as the name implies - this is a superior lubricant packaged for the tool box. Lucas Air Tool Lubricant is a unique formula that was developed for the working professional who demands top performance. It combats rust and varnish and coats the working parts with a cushion of waterproof lubricants that resist blowout. That means it lubes the tool and not the floor. Sold in quarts, pints and also two ounce bottles as Tool Box Buddy. KEY BENEFITS : Extends tool life. Protects under extreme operating temperatures. Disperses water. Resists blowout.
    atribut:
    • Width (cm): 3.5
    • Height (cm): 12.5
    • Size (ml): 59
    • Size (oz): 2
  8. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  9. Glory Furniture Credenza
    Mulai

    Rp2.999.900

    Glory Furniture Credenza
    Deskripsi:
    Dengan tiga pintu yang berjajar rapi, lemari arsip kantor Glory ini memiliki muatan yang cukup banyak, yang dapat menampung kebutuhan dokumen, arsip, serta barang-barang keperluan pekerjaan yang penting untuk "diamankan".
  10. WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrial
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  11. 4Life Bidai Kayu
    Mulai

    Rp269.900

    4Life Bidai Kayu
    Deskripsi:
    Satu set bidai kayu dengan bahan pelapis yang lunak sehingga nyaman digunakan untuk pertolongan pertama patah tulang . Tersedia 3 ukuran yaitu 90 cm = 1 pcs, 60 cm = 2 pcs dan 30 cm = 1 pcs.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 93x8x9
    • Material: Light wood, baby ripstop material bag
    • Color: Brown
  12. WELLBEST Sekrup Kayu
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Sekrup Kayu
    atribut:
    • Size (inch): 5/8x05
  13. KYOCERA Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    KYOCERA Trimmer
    Deskripsi:
    Powerful and compact trimmer easy-to-handle.Righi body for fine cutting.
    atribut:
    • Collet Size (mm): 6.35 (1/4inch)
    • Overall Dimensions (mm): 103x90x179
    • Input Power (W): 500
    • Rotation Speed (rpm): 33000
  14. Mulia Tile Signature Grafis Teakwood Grade 1 (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp85.900

    Mulia Tile Signature Grafis Teakwood Grade 1 (Keramik Lantai)
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Design: Graphic
    • Category: Lantai
    • Surface: Flat
    • Final Touches: Glossy
    • Coverage Area (m²): 1
    • Grade: 1
  15. POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope
    14%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope
    atribut:
    • Material: PolyPropylene
    • Color: White
  16. MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur
    Mulai

    Rp3.799.900

Daftar Harga kayu jati Terbaru October 2026
Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)Rp49.900
Non Brand Timber Beam (Kayu Kaso)Rp499.900
Non Brand Wooden Block (Kayu Balok)Rp60.900
monotaro.id Meja Makan Kayu Jati BelandaRp759.900
ERGENE Industrial Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)Rp129.900
Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)Rp14.900
Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 140 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)Rp369.900
Lucas Oil Tool Box Buddy (Pelumas Penetrasi)Rp159.900
Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Rp79.900
Glory Furniture CredenzaRp2.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)