Beli kabel spiral di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CIC Cable Spiral Band
    Mulai

    Rp13.900

    CIC Cable Spiral Band
    Deskripsi:
    CABLE SPIRAL GIG - Adopted RoHS Standard - Cable spiral berfungsi sebagai pelindung kabel yang fleksibel, serbaguna dan dapat digunakan berulang-ulang - Packing 10m/bag
  2. KSS Wiring Accesories Kabel Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  3. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp869.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  4. Continental Timing Belt
    Mulai

    Rp789.900

    Continental Timing Belt
    Deskripsi:
    Hawk Pd series timing belts have curved teeth with an indention in the center of each tooth that ensures that teeth mesh with the grooves on the pulley. This design prevents ratcheting, or tooth jumping, and distributes the load evenly, reducing stress on the belt. The compounded rubber construction withstands flex fatigue, has high heat tolerance, and resists abrasion, oils, coolants, and ozone exposure. These Hawk Pd series belts are designed for high capacity applications and can be used on curved- or rounded-tooth pulleys with a compatible width and pitch. They can replace HTD, RPP, GT, and GT2 profile belts and are often used in conveying applications.
    atribut:
    • Tooth Location: One Side
  5. ALPHA Insulated Cord End Terminal
    Mulai

    Rp8.900

    ALPHA Insulated Cord End Terminal
    atribut:
    • Quantity (pcs): 100
  6. PM Cable Spiral Band
    Mulai

    Rp16.900

    PM Cable Spiral Band
    Deskripsi:
    - Membuat tampilan kabel menjadi lebih rapi- Cable spiral berfungsi sebagai pelindung kabel yang fleksibel, serbaguna dan dapat digunakan berulang-ulang- Cable tie untuk mengikat kabel sehingga tampilan menjadi lebih rapi
  7. CHIYODA TSUSHO Polyurethane Spiral Air Tube
    Mulai

    Rp229.900

    CHIYODA TSUSHO Polyurethane Spiral Air Tube
    Deskripsi:
    -With coiled tubes, most suitable for extendable pipes and effective for the pipe in narrow spaces.-Uses TE tube which is excellent in water resistance.
    atribut:
    • Color: Black
  8. Panduit Small Packing Spiral Wrapping
    Mulai

    Rp249.900

    Panduit Small Packing Spiral Wrapping
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Maximum Bundle Diameter (Ø mm): 25.4
    • Thickness (mm): 1.4
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Service Space: Indoor use
    • Color: natural
    • Operating Temperature Limits (°C): -40 to 50
  9. HellermannTyton Spiral Tube
    Mulai

    Rp1.399.900

    HellermannTyton Spiral Tube
    Deskripsi:
    -Can freely lead or branch wires, be optimum for fitting to a curved portion of a bundle wire.-Wires can be protected from wear and bound at the same time.-Since it can be removed, reused and attached later, it is convenient when wiring is changed.-For storing and organizing cables(wires and wiring).
    atribut:
    • Color: Black
  10. DV Twin Insulated Cord End Terminal
    Mulai

    Rp17.900

    DV Twin Insulated Cord End Terminal
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  11. monotaro Small Volume Pp Band & Stopper Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Small Volume Pp Band & Stopper Set
    Deskripsi:
    Convenient goods with PP band for hand tightening and stopper set. It is a convenient item for a little packing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: (PP band) polyethylene, (stopper) polyethylene
    • Color: (PP band) yellow, (stopper) milky white
    • Set Contents: PP band x 1 volume, stopper x 50 pieces
    • Thickness (mm): About 0.52
    • Width (mm): About 15
    • Length (m): 100
  12. TRUSCO Spiral Tube
    Mulai

    Rp92.900

    TRUSCO Spiral Tube
    Deskripsi:
    Tying up cables and cords in tubes makes it easy to clean up. Processing of cabling around the computer, around the switchboard.
    atribut:
    • Length (m): 10
  13. HellermannTyton Spiral Tube
    Mulai

    Rp489.900

    HellermannTyton Spiral Tube
    Deskripsi:
    -Can freely lead or branch wires, be optimum for fitting to a curved portion of a bundle wire.-Wires can be protected from wear and bound at the same time.-Since it can be removed, reused and attached later, it is convenient when wiring is changed.-For storing and organizing cables(wires and wiring).
  14. DV Cord End Terminal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

  15. 3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp36.900

    3M Lakban Vinyl Serbaguna (Selotip Lantai)
    atribut:
    • Adhesive Type: Rubber
  16. MASKO Kabel Telepon
    Mulai

    Rp259.900

    MASKO Kabel Telepon
    atribut:
    • Overall Length (m): 100
Daftar Harga kabel spiral Terbaru January 2026
CIC Cable Spiral BandRp13.900
Fort Pelindung Kabel SpiralRp11.900
KSS Wiring Accesories Kabel SpiralRp25.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp869.900
Continental Timing BeltRp789.900
ALPHA Insulated Cord End TerminalRp8.900
PM Cable Spiral BandRp16.900
CHIYODA TSUSHO Polyurethane Spiral Air TubeRp229.900
Panduit Small Packing Spiral WrappingRp249.900
Kinogawa Spiral Wrapping BandRp10.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)