Beli kabel nyfgby di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari beberapa kawat tembaga yang dilindungi oleh perisai dari kawat baja pipih dan spiral pita baja. Mampu menahan tegangan sampai 0.6/1kV.atribut:
- Length (m): 1
- Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- kabelmetal Power Cable NYFGBY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For installation in the ground, indoors, cable trunking and outdoors if increased mechanical protection is required or where high-pulling stresses may occur during installation or operation. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Heat Resistance - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogenatribut:
- Length (m): 1.0
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)Deskripsi:Grundfos DPK drainage pumps are designed with an enclosed, semi-open or SuperVortex, free-flow impeller for use in many building and industrial applications. Range is 0.75-22 kW.atribut:
- Rated Flow (L/s): 11.8
- Maximum Flow (L/s): 16.7
- Rated Head (m): 16.94
- Maximum Head (m): 26.9
- Actual Impeller Diameter (mm): 155
- Code for Impeller Design: O
- Curve Tolerance: None
- Maximum Hydraulic Efficiency (%): 54
- Maximum Particle (mm): 15
- Minimum Head (m): 10.6
- Type Of Impeller: Open impeller
- Philips MASTER LED Spot LV (Lampu Spotlight)atribut:
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom): 0.7
- Switching Cycle: 50000X
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 3
- Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Deskripsi:- Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
- kabelmetal Power Cable N2XSY Series 20KV (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For power stations and switchgear as well as stations because of small bending radius in confined spaces indoors. As underground because of light weight where installation conditions are difficult. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen - Nylon Coatedatribut:
- Length (m): 1.0
- Schneider Electric Circuit Breaker EasyPact EZC100N (Pemutus Sirkuit)atribut:
- Depth (mm): 60
- Height (mm): 130
- Number Of Poles (P): 3
- Width (mm): 75
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
Daftar Harga kabel nyfgby Terbaru October 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik) | Rp179.900 |
| Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.399.000 |
| Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series (Kabel Listrik) | Rp2.599.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp3.399.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp129.900 |
| kabelmetal Power Cable NYFGBY Series (Kabel Listrik) | Rp53.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup) | Rp35.999.900 |
| Philips MASTER LED Spot LV (Lampu Spotlight) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/r9P109158981-1.jpg)
/hfP102121627-4.jpg)
/7sP110941280-3.jpg)
/P101003153-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/3jP108186127-2.jpg)
/prP103200927-2.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/1gP111631052-1.jpg)
/4bP103852155-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)

/m6P107411798-1.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
%20(Kabel%20Instalasi)/2cP108186084-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/byP102040430-2.jpg)
/q9P103200945-1.jpg)
/fiP103109558-10.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)