Beli kabel nya di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.  Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  2. Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)
    Mulai

    Rp7.900

  3. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  4. Jembo Power Cable Thermoplastic NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp299.900

    Jembo Power Cable Thermoplastic NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Identification of cores :- Green-Yellow- Yellow- Black- Blue- RedConstruction :1. Copper Conductor2. PVC InsulatedSymbol : NYA or CU/PVC- Size Ranged : 1.5 s/d 400mm²- Applicable Standard : Rated Voltage : 450/750 Volt- Specification : SPLN 42-1 : 1991, SNI 04-6629.3.2006, IEC 60227-3 IEC 01
    atribut:
    • Number of Cores: 1
  5. Federal Kabel Power Cable Solid NYA (Cu/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    Federal Kabel Power Cable Solid NYA (Cu/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for permanent installation in conduit or exposed wiring in dry location and in switch board and control panel.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
  6. Karya Kabel Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp189.900

    Karya Kabel Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Core x Size (mm²): 1x1.5
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 1.5
    • Number of Cores: 1
  7. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  8. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  9. Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp24.900

    Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Number of Cores: 1
  10. Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Color: Yellow-Green
    • Delivery Form: Drum
    • Length (m): 100
    • Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
    • Number of Cores: 1
    • Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
    • Standard Delivery Length (m): 100
  11. TOA Paging Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp209.900

    TOA Paging Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    The ZM-222 is a close-talking microphone for general announcements. It comes with a talk switch that can be locked
    atribut:
    • Type: Moving coil microphone
  12. kabelmetal Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp53.900

    kabelmetal Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in swich board and control panel. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A , B, C Flame Retardant Non Category Heat Resistance - Nylon Coated
  13. Supreme Cables Power Cable PVC Insulated NYA Series- Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

  14. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  15. Wintech TIG/MMA Pulse Inverter IGBT (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Wintech TIG/MMA Pulse Inverter IGBT (Mesin Las)
    Deskripsi:
    AccessoriesTig Torch WP 26 4m 1pcsEarth clamp + cable 1pcsArgon Regulator 1pcs
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Function: TIG
    • Protection Grade: IP21
Daftar Harga kabel nya Terbaru October 2026
ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Rp639.900
Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)Rp7.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYA Series For Building (Kabel Listrik)Rp299.900
Federal Kabel Power Cable Solid NYA (Cu/PVC) Series (Kabel Listrik)Rp319.900
Karya Kabel Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)Rp189.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)Rp24.900
Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)Rp11.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)