Beli jbl portable speaker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BareTone Speaker Portable BluetoothDeskripsi:- 15'' 2 WAY SPEAKER BOX WITH BATTERY- WITH TWO WIRELESS MICROPHONE- Amplifier - DC12V or rechargeable battery 10A- with handle,With high fidelity microphone- with MP3,with SD card inputatribut:
- Voltage (V): AC 100-240 (60-50Hz UNIVERSAL)
- Power (W): 600
- Size (inch): 15
- Frequency Response (Hz-kHz): 50Hz - 20KHz (+/-3dB)
- Voice Coil: 1.5″KSV (38mm)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 016/LSP/QI/010-V/2023
- Sensitivity (dB): 96
- Tweeter Driver (mm): 25
- Woofer Magnet (oz): 40 (140mm)
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Polytron Portable SpeakerDeskripsi:Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
- JBL Portable Waterproof SpeakerDeskripsi:JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.atribut:
- Waterproof: Yes
- Bluetooth: Yes
- Charging Cable: Yes
- Wireless: Yes
- Rechargable Battery: Yes
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaokeatribut:
- Display: LED Display 7 Segment 5 DIGIT
- JBL Partybox 110 SpeakerDeskripsi:Hadirkan keseruan baru dalam pesta Anda dengan lampu LED yang dinamis dan unik, yang disinkronisasi dengan suara dahsyat dan bass dalam dari PartyBox 110. Bawa Partybox ke mana pun Anda pergi dengan desain tahan percikan dan colokkan gitar dan mikrofon untuk pengalaman menakjubkan dan luar biasa. Dengan Bass Boost dan JBL Original Pro Sound yang lantang menggelegar, teman Anda tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga merasakan pesta tanpa henti dengan waktu putar 12 jam. Gunakan aplikasi PartyBox untuk kontrol penuh saat Anda melakukan streaming musik secara nirkabel.atribut:
- Output Power (W): 160
- Dimensions (cm): 29.5x56.8x30
- Bluetooth Profiles: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
- Bluetooth: Yes
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth Transmitter Power (dBm): ≤ 15 (EIRP)
- Charging Cable: Yes
- Charging Time (hour): 3.5
- Color: Black
- Dynamic Frequency Response Range (Hz): 45Hz - 20KHz (-6dB)
- IPX Range: IPx4
- Light Show: Yes
- Music Playing Time (hour): 12
- Rechargable Battery: Yes
- Versi Bluetooth: 5.1
- Wireless: Yes
Daftar Harga jbl portable speaker Terbaru April 2026
| JBL Speaker Portable | Rp749.900 |
| BareTone Speaker Portable Bluetooth | Rp6.599.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| JBL Bluetooth Speaker | Rp6.699.900 |
| Polytron Portable Speaker | Rp2.799.900 |
| JBL Portable Waterproof Speaker | Rp529.900 |
| JBL Portable Bluetooth Speaker | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)