JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Output Power (W)160
Dimensions (cm)29.5x56.8x30
Bluetooth ProfilesA2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth Frequency (GHz)2.4 - 2.4835
BluetoothYes
Bluetooth Transmitted ModulationGFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Bluetooth Transmitter Power (dBm)≤ 15 (EIRP)
Charging CableYes
Charging Time (hour)3.5
ColorBlack
Dynamic Frequency Response Range (Hz)45Hz - 20KHz (-6dB)
IPX RangeIPx4
Light ShowYes
Music Playing Time (hour)12
Rechargable BatteryYes
Versi Bluetooth5.1
WirelessYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hadirkan keseruan baru dalam pesta Anda dengan lampu LED yang dinamis dan unik, yang disinkronisasi dengan suara dahsyat dan bass dalam dari PartyBox 110. Bawa Partybox ke mana pun Anda pergi dengan desain tahan percikan dan colokkan gitar dan mikrofon untuk pengalaman menakjubkan dan luar biasa. Dengan Bass Boost dan JBL Original Pro Sound yang lantang menggelegar, teman Anda tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga merasakan pesta tanpa henti dengan waktu putar 12 jam. Gunakan aplikasi PartyBox untuk kontrol penuh saat Anda melakukan streaming musik secara nirkabel.
Fitur
Contents :
1 x JBL PartyBox 110
Kabel daya AC (colokan AC dan Jumlahnya bervariasi berdasarkan wilayah)
1 x Panduan Memulai Cepat
1 x Lembar keselamatan
1 x Kartu Garansi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan