Spesifikasi
| Bluetooth Version | 5.4 |
|---|---|
| Charging Time(Hour) | 3 |
| Dimensions (cm) | 33.5x67x38.5 |
| Dynamic Frequency Response Range (Hz) | 40 to 20kHz (-6dB) |
| Music Play Time (hour) | 18 |
| Output Power (W) | 240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan JBL PartyBox Stage 320, pesta dapat dimulai kapan saja, di mana saja. Ubah ruangan apapun, di dalam atau di luar ruangan, menjadi lantai dansa. JBL Pro Sound yang dahsyat dan bass yang menggelegar mengisi panggung suara yang luas dan membuat penonton bergerak, sementara mata mereka senang dengan pertunjukan cahaya adaptif dari lampu bertabur bintang yang berputar-putar, alur cahaya yang keren, dan efek strobo yang luar biasa yang disinkronkan dengan irama Anda. Gunakan input mikrofon dan gitar untuk menunjukkan kehadiran Anda di panggung. Anda dapat mengatur jalannya pesta sepanjang malam dengan efek pesta interaktif yang menyenangkan. Pegangan teleskopis yang kokoh dan roda yang kuat berarti Anda dapat memutar JBL PartyBox Stage 320 di mana saja, dan begitu Anda berada di sana, konstruksi yang tahan percikan berarti sedikit hujan tidak akan merusak kesenangan. Bagian terbaiknya, perangkat ini memberikan waktu putar hingga 18 jam—dan jika waktu yang menyenangkan masih berjalan, ganti saja baterai yang dapat diganti dan lanjutkan. Untuk pesta yang lebih besar, mudah sekali menghubungkan atau menggunakan aplikasi JBL PartyBox untuk menghubungkan beberapa speaker yang diaktifkan dengan JBL Auracast secara nirkabel. Kumpulkan semua orang dan tingkatkan pengalaman dengan JBL PartyBox Stage 320.
Fitur
- Kabel Audio Input 3.5 mm- AC power cable (type varies by regions)
- AI Sound Boost
- Bluetooth
- Pertunjukan Cahaya
- Multi-point Connection
- Tahan Percikan
- Supports Auracast
- Peringkat IPX4
- Fungsi Karaoke
- Guitar-In
- Mic-In
- Dual Mic & Guitar inputs
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2uP112579102-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
