Spesifikasi
| Waterproof | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Charging Cable | Yes |
| Wireless | Yes |
| Rechargable Battery | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
Fitur
- Opsi warna cerah :JBL Go 3 hadir dengan palet warna eksklusif yang terinspirasi oleh tren fashion jalanan masa kini, membawa corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru.
- Pengaliran Bluetooth nirkabel :
Streaming musik nirkabel langsung dari ponsel, tablet, atau perangkat berfitur Bluetooth lainnya.
- Durasi aktif 5 jam :
Jangan memusingkan hal-hal kecil, seperti mengisi daya baterai speaker Anda. Go 3 memiliki waktu putar hingga 5 jam dengan sekali pengisian daya.
- Opsi warna cerah :
JBL Go 3 hadir dengan palet warna eksklusif yang terinspirasi oleh tren fashion jalanan masa kini, membawa corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru.
- Pengaliran Bluetooth nirkabel :
Streaming musik nirkabel langsung dari ponsel, tablet, atau perangkat berfitur Bluetooth lainnya.
- Durasi aktif 5 jam :
Jangan memusingkan hal-hal kecil, seperti mengisi daya baterai speaker Anda. Go 3 memiliki waktu putar hingga 5 jam dengan sekali pengisian daya.
- Opsi warna cerah :
JBL Go 3 hadir dengan palet warna eksklusif yang terinspirasi oleh tren fashion jalanan masa kini, membawa corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/rfP110431987-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
