BareTone Speaker Portable Bluetooth (Pengeras Suara)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 100-240 (60-50Hz UNIVERSAL)
Power (W)600
Size (inch)15
Frequency Response (Hz-kHz)50Hz - 20KHz (+/-3dB)
Voice Coil1.5″KSV (38mm)
SNI LicenseYes
SNI Number016/LSP/QI/010-V/2023
Sensitivity (dB)96
Tweeter Driver (mm)25
Woofer Magnet (oz)40 (140mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 15'' 2 WAY SPEAKER BOX WITH BATTERY
- WITH TWO WIRELESS MICROPHONE
- Amplifier
- DC12V or rechargeable battery 10A
- with handle,With high fidelity microphone
- with MP3,with SD card input

Ulasan Produk