Smart Sensor Monitor Gas Multi-Jenis (Detektor Gas Campuran)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp7.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smart Sensor AS8900 merupakan alat pendeteksi gas yang dapat mendeteksi 4 macam gas seperti, Oksigen (O2). Karbon Monoksida (CO), Hidrogen Sulfida (H2S), dan Gas mudah meledak (LEL). Alat ini didukung dengan resolusi 0.1% / 1mo/mol(ppm) / 1% dan measuring principle electrochemical principle.

Mendeteksi:
1. Oksigen (O2)
2. Karbon Monoksida (CO)
3. Hidrogen Sulfida (H2S)
4. Gas mudah meledak (LEL)
Fitur
Rentang Pengukuran:

O2: 0~30% VOL
CO : 0~999 PPM
H2S : 0~500 PPM
Combustible Gas : 0~100% LEL
Resolution 0.1% / 1mo/mol(ppm) / 1%
Measuring Principle: Electrochemical principle, life for 2 years
Low / High Alarm (Yes)
Alarm Setting (Yes)
Alarm Sound, Light Alarm. Adjustable Alarm values, Alarm sound up to 80 db.
Operating temperature -10~50
Operating humidity 15%-95%RH (Standard)
Standar Aksesoris:

Power
3.7V li-battery (Built-in)
Product Net Weight 200g
Product Size 120.2 x 64.5 x 38.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan