Beli hendel pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  2. Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
  3. EVOMAB Knob Cylinder
    Mulai

    Rp179.900

    EVOMAB Knob Cylinder
    Deskripsi:
    Master Key System adalah dimana Anda dapat membuka banyak pintu hanya dengan menggunakan satu anak kunci Master tanpa menghilangkan fungsi dari anak kunci masing-masing pintu tersebut.
    atribut:
    • Finishing Material: Satin Nikel
  4. TISSOR Gembok Bulat Kunci
    Mulai

    Rp149.900

    TISSOR Gembok Bulat Kunci
    Deskripsi:
    Gembok atau Padlock berbentuk bulat dengan material stainless steel diameter 70mm berkualitas tinggi sangat kuat dan kokoh. Dengan jumlah anak kunci 2 buah anda dapat berbagi kunci dengan orang yang anda percayai atau sebagai cadangan ketika kunci hilang. Rumah anak kunci terbuat dari kuningan asli telah teruji ketahannya. Gembok ini dapat anda gunakan pada ruangan indoor dan outdoor karena tahan karat dan cuaca, sangat cocok penggunaan pada pagar rumah, rolling door, pintu besi, atau tempat-tempat yang memerlukan keaman extra sesuai kebutuhan. -Tissor T-7000 -Gembok atau padlock bulat -Tingkat keamanan tinggi
    atribut:
    • Diameter (mm): 70
    • Material: Stainless Steel
  5. Vintage Handle Pintu Besar + Body Kunci Biasa
    Mulai

    Rp159.900

    Vintage Handle Pintu Besar + Body Kunci Biasa
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
  6. Vintage Mortice Door Lock Roller (Badan Kunci)
    Mulai

    Rp139.900

  7. OOKI Kunci Pintu Silinder
    Mulai

    Rp429.900

    OOKI Kunci Pintu Silinder
    Deskripsi:
    1. Double Cylinder OOKI dipasang sebgai pengunci pintu kayu. 2. Biasa dipasang untuk pintu rumah, pintu kamar, dan juga pintu office. 3. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.
    atribut:
    • Color: SN
    • Body Length (mm): 70
  8. EVOMAB Pull Handle
    Mulai

    Rp75.900

    EVOMAB Pull Handle
    Deskripsi:
    Three Layer Coating. - Tiga kali proses pelapisan membuat produk lebih tahan gores, tahan karat, dan warna tidak mudah berubah. Electroplating Technology. - Pelapisan produk hingga pori terkecil, sehingga tampilan menjadi sngat menarik, tahan lama dan lebih awet. High Quality Stainless. - Dengan menggunakan bahan stainless berkualitas tinggi, menciptakan produk yang terbaik di kelasnya. High Grade Brass. - Kuningan tingkat tinggi terbaik, anti karat, kuat dan ramah lingkungan. Hand Inspected Procedure. - Prosedur pemerikasaan tahap akhir dengan menggunakan tangan dapat meminimalisir cacat produk sampai ke tangan konsumen. Thick Material. - Bahan yang tebal menciptakan produk yang kuat, tidak mudah bongkok, dan lebih mampu menopang beban.
  9. Nobleza Grendel
    Mulai

    Rp9.900

  10. Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    Mulai

    Rp159.900

    Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 25.5x5.5
    • Lock Body Material: Steel
  11. Vintage Door Lock Cylinder (Silinder Kunci Pintu)
    Mulai

    Rp92.900

  12. Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    Mulai

    Rp259.900

    Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
  13. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  14. OOKI Gagang Pintu Lever
    Mulai

    Rp549.900

    OOKI Gagang Pintu Lever
    Deskripsi:
    1. Lever Handle Ooki digunakan sebagai handle pintu kayu. 2. Biasa di passng untuk pintu-pintu rumah, kantor, apartement dan area-area lainnya. 3. Bisa dipasangkan dengan pintu alumunium 4. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.
    atribut:
    • Color: SN
    • Handle Diameter (mm): 19
  15. Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)
    Mulai

    Rp179.900

    Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)
    atribut:
    • Handle Material: Aluminium
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Handle Length (cm): 25.5
    • Handle Width (cm): 5.5
  16. SUGATSUNE Stainless Steel Handle
    Mulai

    Rp42.900

    SUGATSUNE Stainless Steel Handle
    Deskripsi:
    -Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.-Often used as a handle for mechanical components.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Finish: Barrel polishing
    • Type: Related parts
  17. DORMAKABA Pure Level Handle
    Mulai

    Rp399.900

    DORMAKABA Pure Level Handle
    atribut:
    • Material: SS 304
    • Roses Diameter (mm): 50
    • Roses Thickness (mm): 8
    • Vertical Length (mm): 58
Daftar Harga hendel pintu Terbaru October 2026
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.899.900
Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)Rp2.499.900
EVOMAB Knob CylinderRp179.900
TISSOR Gembok Bulat KunciRp149.900
Vintage Handle Pintu Besar + Body Kunci BiasaRp159.900
Vintage Mortice Door Lock Roller (Badan Kunci)Rp139.900
OOKI Kunci Pintu SilinderRp429.900
EVOMAB Pull HandleRp75.900
Nobleza GrendelRp9.900
Kenmaster Kunci Pintu BulatRp44.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)