Beli handel pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- Yane Cabinet & Furniture Pull Handle SN Zinc Alloyatribut:
- Material: Zinc Alloy
- Color: SN
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- Yane Cabinet & Furniture Pull Handle Black Doff AluminiumDeskripsi:Biasa digunakan pada laci / lemari untuk mempercantik tampilan perabot Anda.atribut:
- Material: Aluminium
- Space Between Screws (mm): 103
- Color: Black Doff
- Nissa Chain Handleatribut:
- Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
- Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
- Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
- Miyako Dispenser Air Galon Atas dengan Kotak PenyimpananDeskripsi:Miyako WD-588-HC - Dispenser Hot and Cold with Glasses Rack didesain khusus bagi anda pecinta minimalis nan simple. Terdapat penyimpanan gelas dibawahnya sehingga anda dapat dengan cepat meminum air dengannyaJumlah Kran : 2 Kran Panas dan DinginTangki Air anti karatSuara kompresor halusDilengkapi laci penyimpan gelas
- Aomori Tarikan Laci Aomoriatribut:
- Color: Black Gold
- Vintage Body Kunci Pintu Peloratribut:
- Material: Brass
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slimatribut:
- Handle Material: Aluminium
- Plate Thickness (mm): 1
- Handle Length (cm): 25.5
- Handle Width (cm): 5.5
- Paloma Italy Gagang Pintu - Handle Rosesatribut:
- Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
- Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
- Vintage Handle PintuDeskripsi:Kelebihan :-Gagang terbuat dari aluminium sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Jantung silinder terbuat dari kuningan sehingga anti macet.-Kunci terbuat dari kuningan sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama.-Kualitas finishing terbaik.
- Nobleza Handle Lock SetDeskripsi:H-MEDIUM NOBLEZA (NEW) CORVUS SN/CP C-KEY- Material gagang pintu berbahan zinc finishing stainless berkualitas.- Material body swing berbahan brass dan stainless berkualitas.- Cocok digunakan untuk pintu berbahan kayu.- Garansi mekanis 3 tahunSet produk sudah termasuk:- Handle Nobleza Corvus Medium (1 pasang)- Body Nobleza Swing Medium (1 pcs)- Silinder (1 pcs)- Kunci (5 pcs)- Cover (1 pcs)- Baut (1 set)- Petunjuk penggunaanatribut:
- Body Swing Material: Brass dan Stainless
- OOKI Gagang Pintu LeverDeskripsi:1. Lever Handle Ooki digunakan sebagai handle pintu kayu. 2. Biasa di passng untuk pintu-pintu rumah, kantor, apartement dan area-area lainnya. 3. Bisa dipasangkan dengan pintu alumunium 4. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.atribut:
- Color: SN
- Handle Diameter (mm): 19
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
Daftar Harga handel pintu Terbaru March 2026
| Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci | Rp139.900 |
| Yane Cabinet & Furniture Pull Handle SN Zinc Alloy | Rp13.900 |
| Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunci | Rp219.900 |
| Yane Cabinet & Furniture Pull Handle Black Doff Aluminium | Rp22.900 |
| Nissa Chain Handle | Rp179.900 |
| Miyako Dispenser Air Galon Atas dengan Kotak Penyimpanan | Rp559.900 |
| Aomori Tarikan Laci Aomori | Rp21.900 |
| Vintage Body Kunci Pintu Kait | Rp96.900 |
| Vintage Body Kunci Pintu Pelor | Rp119.900 |
| OWNER Kunci Pintu | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci/3vP105878139-1.jpg)

/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Pintu%20Tanggung%20%2B%20Body%20Kunci/33P105878111-1.jpg)




/Vintage%20Body%20Kunci%20Pintu%20Kait/klP105877741-1.jpg)
/Vintage%20Body%20Kunci%20Pintu%20Pelor/lmP105877778-1.jpg)


/Aomori%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci%20Slim/5dP105878193-1.jpg)

/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102028810-1.jpg)


/Vintage%20Handle%20Pintu/3mP110055130-1.jpg)