Aomori Large Door Handle with Slim Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Handle MaterialAluminium
Plate Thickness (mm)1
Handle Length (cm)25.5
Handle Width (cm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan