Beli kunci pintu rumah solid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DORMAKABA Pure Level Handle
    Mulai

    Rp399.900

    DORMAKABA Pure Level Handle
    atribut:
    • Material: SS 304
    • Roses Diameter (mm): 50
    • Roses Thickness (mm): 8
    • Vertical Length (mm): 58
  2. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  3. Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
    atribut:
    • Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
    • Back Set (mm): 64
    • Case Depth (mm): 82
    • Round Diameter (mm): 48
    • Door Thickness  (mm): 33 to 42
    • Specification: 3 keys included, U9 cylinder
  4. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp91.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  5. TRUSCO Spring Addition Trunk Pull
    Mulai

    Rp139.900

  6. SUGATSUNE Magnet Touch Latch
    Mulai

    Rp50.900

    SUGATSUNE Magnet Touch Latch
    Deskripsi:
    -A door opens just by pushing lightly with fingers, and a handle or a know are unnecessary.-When closing a door, just pushing lightly with fingers, the magnet will catch a door.-Catch, cross recess round wood screw, cross recess countersunk wood screw
    atribut:
    • Color: Brown
    • Total Length: 43mm
    • Adhesion Strength (N): 11.8
  7. KEND Lever Handle
    BARU
    Mulai

    Rp519.900

    KEND Lever Handle
    Deskripsi:
    Produk ini sangat tepat digunakan untuk bangunan modern Bahan Pintu Kayu yang berada di lokasi sekitar pantai yang memiliki bukaan swing dapat difungsikan untuk Ruangan Utama
  8. EVOMAB Knob Cylinder
    Mulai

    Rp149.900

    EVOMAB Knob Cylinder
    Deskripsi:
    Master Key System adalah dimana Anda dapat membuka banyak pintu hanya dengan menggunakan satu anak kunci Master tanpa menghilangkan fungsi dari anak kunci masing-masing pintu tersebut.
    atribut:
    • Finishing Material: Satin Nikel
  9. ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Mulai

    Rp4.099.900

    ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Deskripsi:
    Fingerprint Time AttendanceWith Anviz’s industry-leading fingerprint algorithm BioNANO & waterproof, dustproof and scratchproof fingerprint sensor, EP300 offers a perfect time attendance solution. Special fingerprint positioning design makes it extremely friendly for both system administrators and everyday users.With a built-in, rechargeable battery, EP300 is ideal for portable or backup use or in the event there is no AC power available. Whenever you need to get the employee in and out records, everything is easy through USB cable (no driver needed), USB pen drive or TCP/IP network. Furthermore, the casing of EP300 has been made with recycled carbon materials and has no surface painting treatment. Anviz’s commitment to being a responsible environmental citizen includes working to ensure our products are environmentally safe.Processor: 32-bit High Speed CPUSensor: AFOSAlgorithm: BioNANO V11LCD: 128*64 White LCDFingerprint Capacity: 5.000Template: Ma2.000 TemplatesLog Capacity: Max 5.000 LogsCommunication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IPFingerprint Image Display: YesSelf-defined Status: 8Workcode: 6 digitIdentification Mode : FP, ID+FP, ID+PW, FP+PWFRR: 0.001%FAR: 0.00001%Scan Area: 22m*18mmResolution: 500 DPIIdentification Time :
    atribut:
    • Backup Battery: Standard 1100mAH(Around 6 hours)
    • Communication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IP
    • Dimension (W x D x H) (mm): 185x130x35
    • Processor: 32-bit High Speed CPU
    • Software: Anviz Crosschex Standard
  10. TRUSCO Stainless Butt Hinge
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Stainless Butt Hinge
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Attachment Hole: None
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
  11. Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci
    Mulai

    Rp139.900

    Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
  12. EVOMAB Pull Handle
    Mulai

    Rp65.900

    EVOMAB Pull Handle
    Deskripsi:
    Three Layer Coating. - Tiga kali proses pelapisan membuat produk lebih tahan gores, tahan karat, dan warna tidak mudah berubah. Electroplating Technology. - Pelapisan produk hingga pori terkecil, sehingga tampilan menjadi sngat menarik, tahan lama dan lebih awet. High Quality Stainless. - Dengan menggunakan bahan stainless berkualitas tinggi, menciptakan produk yang terbaik di kelasnya. High Grade Brass. - Kuningan tingkat tinggi terbaik, anti karat, kuat dan ramah lingkungan. Hand Inspected Procedure. - Prosedur pemerikasaan tahap akhir dengan menggunakan tangan dapat meminimalisir cacat produk sampai ke tangan konsumen. Thick Material. - Bahan yang tebal menciptakan produk yang kuat, tidak mudah bongkok, dan lebih mampu menopang beban.
  13. ASPIRA AC Cabin Filter (Filter Udara Kabin)
    Mulai

    Rp32.900

    ASPIRA AC Cabin Filter (Filter Udara Kabin)
    Deskripsi:
    - Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.
  14. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  15. KAIMIAO Pintu Baja Besi Rangka Kayu
    Mulai

    Rp1.999.900

    KAIMIAO Pintu Baja Besi Rangka Kayu
    Deskripsi:
    SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.
    atribut:
    • Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
    • Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
Daftar Harga kunci pintu rumah solid Terbaru March 2026
DORMAKABA Pure Level HandleRp399.900
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.599.900
Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Rp2.699.900
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp91.900
TRUSCO Spring Addition Trunk PullRp139.900
SUGATSUNE Magnet Touch LatchRp50.900
KEND Lever HandleRp519.900
EVOMAB Knob CylinderRp149.900
ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)Rp4.099.900
TRUSCO Stainless Butt HingeRp99.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)