Beli head unit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNI-T UNI-T Pita Penopang Helm (Tali Helm)
    Mulai

    Rp449.900

    UNI-T UNI-T Pita Penopang Helm (Tali Helm)
    atribut:
    • Depth (mm): 130
    • Material: Polypropylene
    • Width (mm): 16
  2. Camelion Head Light
    Mulai

    Rp65.900

    Camelion Head Light
    Deskripsi:
    - Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
  3. TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)
    Mulai

    Rp549.900

    TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)
    Deskripsi:
    untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Size (inch): 9
    • Dimension 1 (mm): 159
    • Dimension 2 (mm): 92
    • Dimension 3 (mm): 31
  4. GENTOS Headlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  5. Meval LED Head Lamp
    Mulai

    Rp67.900

    Meval LED Head Lamp
    Deskripsi:
    - 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
  6. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp389.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  7. Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  8. Jason Tie Rod End Puller
    Mulai

    Rp209.900

    Jason Tie Rod End Puller
    atribut:
    • Size (mm): 20-40
    • Material: High Quality
  9. Kennedy Ball Joint Separator
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kennedy Ball Joint Separator
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged alloy steel with slim tapered fork jaw for easier access into confined areas. Suitable for use on most car and light commercial vehicle ball joints. 100mm Overall Length - Restricted Access Designed for use in hard to reach and confined areas. Mainly for use on Asian import cars.
    atribut:
    • Capacity: 45mm
    • Additional Features: Designed for use in hard to reach and confined areas Suitable for use on most car and light commercial vehicle ball joints
    • Weight Each: 1.12kg
    • Throat Depth: 22mm
    • Throat Width: 18mm
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Part Number: KEN5034400K
  10. Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Alas pemotongan ini biasa digunakan sebagai alas potong-memotong kertas, kain, dan lainnya. Selain lebih aman digunakan dibanding kaca, kayu, atau bahan keras lainnya, alas pemotongan ini dapat menjaga mata pisau pemotong putar Anda menjadi lebih awet karena permukaannya yang lunak
  11. SATA Universal Ball Joint Puller
    Mulai

    Rp889.900

    SATA Universal Ball Joint Puller
    Deskripsi:
    90651 Ball Joint Puller (Small) Product Introduction ●Used to separate ball joints
    atribut:
    • Serial Number: 90651
  12. JTC Benz Ball Joint Remover Tool
    Mulai

    Rp2.099.900

    JTC Benz Ball Joint Remover Tool
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. JTC Ball Joint Puller
    Mulai

    Rp2.999.900

    JTC Ball Joint Puller
    atribut:
    • Dimension C (mm): 26
    • Dimensions d (mm): 160~230
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. monotaro Headlight COB
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    monotaro Headlight COB
    Deskripsi:
    Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed work
    atribut:
    • Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
    • Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
    • Waterproof Protection Grade: IP-X3
    • Total Luminous Flux (Lm): 150-75
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
    • Irradiation Angle: 107.8 degrees
    • Irradiation Distance (m): About 22
    • Light Source: 3W COB LED
    • Lighting System: High / Low / Flashing
  16. BOSCH Head Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Head Lamp
    Deskripsi:
    - The head lamp for DIY tasks and other indoor and outdoor activities.- Ideal for DIY tasks both as head lamp and as stand light thanks to the bright, uniform, close-range light of 190 lumens intensity- Can also be used as outdoor head lamp with its wide beam for good ground lighting and its IPX4 splash-proof attribute- Quick and easy selection of the 3 light modes via push button (high, low, strobe)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.5
    • Luminous power (lm): 190
    • Maximum Adjustment of the Head (°): ±60
    • Tool Dimensions (mm): 62x46x42 (LxWxH)
  17. monotaro Tie Lot (Ball Joint) End Boot Installer
    Mulai

    Rp2.199.900

    monotaro Tie Lot (Ball Joint) End Boot Installer
    Deskripsi:
    In the mounting of the tie rods (ball joint) end boots (press-fit type).
    atribut:
    • The Outer Diameter (Ø mm): 44,46,47,48,52,55,58,63
    • Compatible: Mini-cars - passenger cars
    • Inside Diameter (Ø mm): 34,36,37,38,42,45,48,53
  18. KRISBOW LED Headlight (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW LED Headlight (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headband
    atribut:
    • Light Source: 3 LED 3 W
    • Luminous Flux (Lm): 120
    • Distance (m): 60
    • Accessories: 3AAA baterries included
    • Battery: 3AAA
    • Dimensions Unit (cm): 6x5x5
    • Runtime (hour): 3
Daftar Harga head unit Terbaru October 2026
UNI-T UNI-T Pita Penopang Helm (Tali Helm)Rp449.900
Camelion Head LightRp65.900
TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Rp549.900
GENTOS HeadlightRp169.900
Meval LED Head LampRp67.900
NITECORE Headlamp LEDRp389.900
KWT Ball Joint Puller (Treker Ball Joint)Rp949.900
Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)Rp34.900
Solid Tool Bearing Separator KitRp2.299.900
Jason Tie Rod End PullerRp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)