Dalton Step Ladder Aluminium Alloy Multifunction (Tangga Lipat Multifungsi)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Folding Height (cm)150
A Shape Height (m)1.4
Space Rungs (cm)23
MaterialAluminium Alloy
Height (m)1.1-1.4
Maximum Loading Capacity (kg)150
Number of Steps4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ladder / Tangga Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
Peringatan
- Anti Slip - Hand Pad - Comfortable - Lightweight - Easy to Move - Portable Application : For Personal Use, Office, Workshop and Industry

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan