Taffware Tape Audio Mobil Bluetooth Car MP3 Player

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)20 - 20000
Plug Type12 In
Impedance (ohm)4
Voltage (V)DC 12
Dimensions (mm)188 x 85 x 58
BluetoothBluetooth 5.0
Display FormatsTampilan ID3
Distortion (%)< = 0.3
Maximum Output Power (W)60 x 4
Music Format SupportMP3, WMA
Playback Range (MHz)87.5 - 108.0
Power Supply (V)12
SNR (dB)> = 60
Sensitivity (dB)< = 20
Stereo Separation (dB)> = 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Taffware JSD-530 MP3 player mobil dilengkapi dengan preset radio AUX untuk semua stasiun favorit Anda. Jika dalam perjalanan Anda ingin mendengarkan koleksi lagu Anda sendiri, cukup sambungkan Bluetooth untuk memutar musik secara instan. Bagi mereka yang lebih suka kartu memori TF atau U-disk untuk menyimpan musik, cukup sambungkan perangkat ke dalam slot
Fitur
Bluetooth  Tape mobil ini dilengkapi fitur koneksi bluetooth. Selain dapat memutar file musik di smartphone Anda, kehadiran fitur ini memungkinkan Anda dapat menjawab panggilan telepon secara langsung melalui tape ini, tanpa harus membuka smartphone Anda terlebih dulu. Radio Tape ini akan searching otomatis FM1,FM2,FM3 bands, dapat menyimpan hingga 18 stasiun radio! Anda akan dengan mudah mengetahui traffic perjalanan di sekitar Anda. Putar Musik Sambungkan dengan Aux ke smartphone Anda ketika siaran radio tidak ada yang menarik dan putar musik kesukaan Anda selama perjalanan. Mendukung USB dan SD Card Anda bisa memainkan banyak koleksi lagu favorit Anda yang disimpan di dalam USB flash disk ataupun SD Card dengan kapasitas maksimal hingga 32 GB. Port USB di tape ini juga memiliki fungsi charge dengan nilai daya 5 V. Fungsi Remot Tape mobil ini sudah dilengkapi sebuah remote control yang memudahkan Anda untuk mengoperasikan tape ini, terutama bagi penumpang yang berada di kursi belakang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait