Spesifikasi
| Cable Length (cm) | 200 |
|---|---|
| Power (W) | 60 |
| Adapter Dimension(cm) | 12.3 x 5.4 x 3 |
| Current (A) | 5 |
| Voltage DC (V) | 12 |
| Material | Plastik |
| Voltage (V AC) | 240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ingin memanfaatkan perangkat yang menggunakan port cigarette yang biasa digunakan di mobil? Tak perlu khawatir lagi, power converter ini akan membuat Anda bisa menggunakan berbagai perangkat yang menggunakan port cigarette. Adaptor daya ini memiliki output 12 V 5 A sehingga bisa menghasilkan daya sebesar 60 Watt. Hal itu memungkinkan Anda menggunakan barang seperti vacuum cleaner mobil, charger smartphone mobil, dan perangkat lainnya. Dengan power converter ini, Anda dapat memanfaatkan berbagai perangkat khusus mobil di rumah Anda
Fitur
Adaptor Daya Cigarette Port Adaptor ini dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang membutuhkan listrik. Terutama jika perangkat tersebut menggunakan cigarette port sehingga tidak dapat langsung Anda colokkan ke stop kontak dinding rumah Anda. Dengan begitu, berbagai perangkat, seperti vacuum cleaner mobil, charger mobil, lampu interior mobil, dan perangkat lainnya dapat Anda gunakan di rumah Anda. Hasilkan Daya 12 V 5 A 60 W Adaptor ini mampu mengonversi arus listrik AC yang berasal dari dinding dengan besaran voltase 100-240 V menjadi arus listrik DC dengan besaran 12 V 5 A. Output tersebut dapat memberikan daya ke perangkat Anda yang membutuhkan daya hingga 60 W. Steker EU Cocok untuk Semua Rumah Adaptor ini juga sudah dilengkapi kabel dengan plug model EU. Plug model EU merupakan plug yang biasa digunakan pada stop kontak di rumah-rumah Indonesia. Oleh karena itu, Anda tak perlu lagi membeli konverter tambahan. Aman untuk Digunakan Semua adaptor daya sudah melalui prosedur kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan pengoperasian aman dan andal untuk jangka waktu yang lama. Dibuat dengan beberapa perlindungan keselamatan, seperti pemutusan beban berlebih, pemutusan tegangan berlebih, pemutusan suhu berlebih, pemutusan korslet sehingga adaptor daya sangat aman digunakan oleh perangkat Anda.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/l7P107921763-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
