TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
MaterialChrome Molybdenum
Size (inch)9
Dimension 1 (mm)159
Dimension 2 (mm)92
Dimension 3 (mm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mm

Fungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm

Material : chrome molybdenum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan