Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 17.5x10x4.5 |
|---|---|
| Voltage (V) | DC 12 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Screen Type | TFT |
| Operating System | Android 10 |
| RAM | 1 GB |
| Material | Komponen Plastik, Logam |
| Output Power (W) | Maksimal 60 |
| Screen Size (inch) | 7 |
| Storage | 16 GB |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan harga yang begitu terjangkau, tape audio mobil multifungsi ini dilengkapi sejumlah fitur yang sangat berguna bagi pemilik mobil. Mulai dari Media Player, Support WiFi, FM Radio, mirroring, GPS, dan fitur lainnya. Audio tape mobil ini juga dibekali dengan spesifikasi Android dengan prosesor Quad-core yang menunjang performanya
Fitur
Layar Kapasitif Tape mobil ini sudah dilengkapi dengan layar 7 Inch capacitive screen. Hal ini akan memudahkan Anda mengatur layar untuk melakukan apa pun yang Anda mau dengan alat ini. CPU Quad-core Audio tape ini dilengkapi dengan 4 Cortex-A7 dan Mali-450MP4 sehingga sudah bisa memutar audio dan video hingga 1080P. Dengan teknologi Quadcore ini tentunya akan semakin membuat performa alat ini semakin cepat. Navigasi GPS Tape ini sudah mendukung GPS Navigation menggunakan aplikasi Android yang akan memudahkan Anda dalam bernavigasi saat mengendarai mobil. Handsfree Bluetooth Dengan menggunakan Tape Audio mobil satu ini, Anda bisa menggunakannya sebagai alat menjawab telpon karena tape audio mobil ini sudah mendukung handsfree. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan tape audio ini sebagai bluetooth music. Kendali Setir Mobil Selain layar bisa dipencet karena menggunakan touch screen, Tape audio mobil ini juga sudah mendukung steering wheel control yang tentunya semakin memudahkan Anda dalam mengatur musik, menjawab atau menutup panggilan dan sebagainya. Android 10 Taffware Tape mobil ini menggunakan sistem operasi Android 10 sehingga tampilan interface pada tape mobil ini lebih fresh dan mudah digunakan. Selain tampilannya yang user-friendly, dengan adanya android 10, berkendara jadi lebih nyaman dan menyenangkan karena memiliki fitur gps dan navigasi sebagai penunjuk jalan. Anda juga bisa menggunakan fitu rmultimedia melalui koneksi WiFi sehingga bisa menikmati Youtube hingga Spotify.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
