Beli bor battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. STANLEY Hammer Drill + 2x1.3Ah Battery + Kitbox
    Mulai

    Rp1.999.900

  3. BOSCH Cordless Hammer Drill (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp10.999.900

    BOSCH Cordless Hammer Drill (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    - Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  4. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  5. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  8. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  9. LI-MSK Mesin Bor Baterai Brushless
    Mulai

    Rp529.900

    LI-MSK Mesin Bor Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1010 adalah mesin bor baterai nirkabel dengan motor brushless berkinerja tinggi. Cocok untuk pengeboran pada dinding, papan kayu, dan pekerjaan pemasangan sekrup. Dirancang untuk memberikan efisiensi kerja maksimum dan umur pakai panjang, ideal untuk pengguna rumah tangga maupun profesional.Kelengkapan:1 x Mesin Bor LI· MSK LI-10101 atau 2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Steker1 x Pembuka lubang1 x Pemegang Bit Magnetik1 x Mata bor tembok/beton3 x Mata bor kayu10 x Mata obeng pendek2 x Mata obeng panjang9 x Mata socket1 x Tali ransel- Buku petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (10000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Impact Frequency (BPM): 0-3000
    • Maximum Chuck Capacity (mm): 13
    • Maximum Power (W): 400
    • Maximum Screw Diameter (mm): 7
    • Speed Mode 1 (rpm): 0-460
    • Speed Mode 2 (rpm): 0-3500
    • Steel Drilling Diameter (mm): 10
    • Wood Drill Diameter (mm): 20
  10. BULTRAX Bor Baterai
    Mulai

    Rp399.900

    BULTRAX Bor Baterai
    Deskripsi:
    - Extra Baterai + Charger- 26 aksesoris
    atribut:
    • Capacity (mm): 10
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. APR Bor Cordless Brushless
    BARU
    Mulai

    Rp299.900

    APR Bor Cordless Brushless
    Deskripsi:
    Generasi 4 mesin bor baterai dari apr type ap12 pro series. Dengan basic mesin brushless dan kepala chuck 10mm type single lock baja. Mesin generasi ini sangat jauh berbeda dengan apr generasi sebelumnya. Apalagi ini brushless series. Yg artinya memang di desain khusus untuk pekerjaan nostop dengan daya tahan puluhan tahun. Kami sudah tes sendiri mesin ini 20x lebih kuat dari apr type AP12 yg lama. AP12 pro series, kekuatan putaran kepala bor mode slownya nya tidak bisa ditahan bahkan oleh atlet ataupun binaragawan..Menggunakan bor apr ap12 pro ini tenaganya bahkan lebih kuat dari bor listrik. Tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bisa di bor dengan alat ini. Baterai juga sudah menggunakan 4cell super dengan teknologi yg sudah sama dengan impact wrench apr. sekrup, bor besi, kayu dll. Lampu led, putar kanan kiri dan kecepatan bisa pelan dll.
  13. NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  14. RYU Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RYU Mesin Bor
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  15. BULTRAX Cordless Impact Driver
    Mulai

    Rp479.900

    BULTRAX Cordless Impact Driver
    Deskripsi:
    - 2 baterai- Mode Palu- Mode Skrup- 3 speed- Brushless motor
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4 Hex
    • Battery Voltage (V): 18-1.5AH
    • Maximum Torque (N m): 160
    • Rotation Speed (rpm): 0-3300
  16. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
Daftar Harga bor battery Terbaru March 2026
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
STANLEY Hammer Drill + 2x1.3Ah Battery + KitboxRp1.999.900
HiKOKI Cordless Drill DriverRp1.099.900
Mesin HL Cordless DrillRp269.900
BOSCH Cordless Hammer Drill (Bor Listrik)Rp10.999.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900
Husqvarna Gergaji MesinRp3.999.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)