Mesin HL Electric Drill Stand

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Base Stand Size (mm)221x151
AXSi Size (mm)dia (25), height (400)
Press Distance (cm)6
Product Size(mm)410x151x221

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus & Kelengkapan :
- 1 Unit Dudukan Bor / Stand Bor Electric Drill Stand
- Manual Book
Fitur
- Memudahkan anda dalam penggunaan bor dan mengurangi resiko kecelakaan kerja saat pengeboran.
- Bahan Tatakan bor nya tebal dan dari besi sehingga tidak goyang saat pemakaian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan