Beli generator steam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Labtech Autoclave Steam Sterilizer (Alat Sterilisasi Uap)Deskripsi:Microprocessor Control System :- Status: Present time and process time- Mode: Set mode- Pressure: Present and process pressure- Temp.: Present and process temperature- Dry: Present and process dry time- Water Level: Present water level- Door: Open, close- Error MessageDoor GasketSpecialized sealing technology with Heavy-duty hollow gasket by vacuum aspiration and pressire expansion for perfect sterilizationDouble Jacketed square chamber structure made of high quality stainless steel built-in a separate steam generatoratribut:
- Chamber Capacity: 300
- Chamber Material: Stainless Steel 304 (STS 316 L Option)
- Chamber Type: Double Jacketed Square / Round Chamber
- Controller: 6 Programmed with 1 User Program in Digital PID Controller
- Display: LCD monitor for Temperature, Pressure, Timer, Program cycle, Manual / Auto vertical sliding door, Automatic Door Locking System
- Door: Manual / Auto vertical sliding door, Automatic Door Locking System
- Electric Supply (V/Hz): 380, 50/60 - 3Ph, 4 Line
- Outer Dimensions (mm): 800x1240x1845
- Pressure Range (kgf/cm²): 1.1 - 2.3
- Printer: Built-in Thermal Printer
- Round Part Dimensions (mm): I.D. Φ600xD 1020
- Square Part Dimensions (mm): 500x1100x500
- Stainless Steel Tray (mm): 480x980/340x980
- Steam Generator: Built-In: 45L Boiler / 18kW Heater
- Sterilization Course: Liquid/Unwrapped 1 & 2/wrapped 1 & 2/B/D test / User Program
- Sterilization Temperature Range (°C): 121 to 135 (max)
- Vacuum: Pre-vacuum with water ejector vacuum pump system
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- Pasco Steam Generator for Autoclave (Pembangkit Uap)Deskripsi:Product SummaryThe Steam Generator is an inexpensive heat reservoir with constant temperature. It can boil 3/4 of a liter of water in ten minutes and provides continuous steam at up to 10 g/min. The included baster can be used to remove hot water during experiments. This product also includes additional features for safety and convenience.Typical ExperimentsThermal ExpansionThermal Conductionatribut:
- Variable Power (W): 0 to 400
- Water Capacity (L): 0.75
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- KINIK Flexible Grinding Wheel Thai (Batu Gerinda Fleksibel)atribut:
- Size: 100 x 3 x 16
- SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipmentatribut:
- Belt: Rough top PVC Belt
- Frame Construction: Carbon steel
- Length (m): 3
- Width (mm): 500
- Height (mm): 700 ± 50
- Load Capacity (kg/m): 10
- Adjustable Speed (m/minute): 10-20
- Frequency (Hz): 50
- Power: 220V single phase or 380V three phase
- OneMed Autoclave Sterilisator (Sterilisator Uap)Deskripsi:Sterilisator merk OneMed ukuran 50 Liter, Vertical Steam Sterilizer. - Pressure temp controller: 115-129C, 0.07-0.165Mpa - Power: 2.5 kW, AC 220Volt, 50-65Hz Feature: - Novel Shape, Small Size, Larfe sterilization volume, quick temp rise, and saves electricity more than 25% - 2 Safety valves are fitted on the sterilizer, when the pressure of the steam reaches 0.16-0.165Mpa, they can automatically release extra high pressure. - Sterilization timer, when the time length of sterilization reaches the present value, the timer will automatically turn off the heating power. Buzer will be given and the indicator will light up to tell you that the sterilization is finished. - Overload earth leakage protection, which will automatically cut of the power od the safety when leakage or super high voltage occurs on the line. - The main body is made of good quality stainless steel, which feature acid, alkali, and corrosion resistance, strong mechanical performance, easy maintenance Pembelian, penggunaan, penginstalan harus bersama tenaga profesional. NOMOR IZIN EDAR: 20903700648atribut:
- Type: Vertical Pressure Steam
- HIRAYAMA Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)atribut:
- Effective Capacity (L): 50
- Chamber Size (φxH) (mm): 300x710
- Operation Mode: 3 modes (LIQUID with warming, LIQUID without warming, SOLID)
- Time Setting Range Sterilization (minute): 1 - 250, Remaining time is displayed
- Time Setting Range - Warming (hour): 20, fixed
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.255
- Required Power Supply Capacity (kW): 2.0
- Alarms, Error Display: Low water heating, Temperature sensor wire disconnection, Over-temperature, Over-cool, Over-pressure, Abnormality in lid opening / closing lever lock
- Chamber Material: Stainless steel (SUS304)
- Exhaust Setting: 3 levels (Natural cooling, Pulse cooling, Forced cooling)
- Outside Dimensions (WxDxH) (mm): 547x532x1046
- Power Connection: Ring terminal
- Power Supply (V): AC 110 / 120 / 220 / 230 / 240, 50Hz/60Hz, (Specify voltage when ordering.)
- Pressure Gauge (MPa): Analog display 0-0.4
- Pressure Vessel Category: Small sized pressure vessel
- Safety Devices: Pressure safety valve, Over-current and earth leakage breaker, Low water cut off device
- Supplied Accessories: Stainless steel wire basket, Bottom plate, Drainage hose, Exhaust hose, Exhaust bottle, Drain bottle, Caster stopper (2)
- Temperature Setting Range (°C): Sterilization : 105 - 135 Variable; Warming : 45 - 80 Variable; Lid lock : 97, fixed
- Thermometer (°C): Digital display 5 - 137
- HEAVYPACK Steam Label Shrink Machineatribut:
- Material: POF, PVC, PP
- Dimensions (mm): 2400x430x1350
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Power (W): 150
- Conveyor Speed (m/minute): 0-10
- Max. Packaging Size: 120x350H
- Maximum Loading Capacity (kg): 15
- Motor Conveyor: AC120W
- Tunnel Size (mm): 1350x180x380
- GETRA Steamer Dim Sum Blower (Pengukus)atribut:
- Gas Power (kW): 48
- Power (W): 250
- Dimensions (LxWxH) (cm): 90x95x78/123
- Gas Consumption (Kg/hour): 3.49
- Yamato Autoclave (Alat Sterilisasi Uap)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.255
- Timer: 0 or 1 min. to 99 hrs 59 min. / 1 min.
- Ambient Temperature (°C): 5 - 35
- Cooling fan: Axial fan motor
- Exhaust valve: One exhaust valve and one slow release valve
- Lid: Manual upward opening with an interlock for safety
- Operating Temperature Range (°C): 45 - 135, 45 - 80 (Preheating Temperature); 45 - 60 (Heat-retention Process); 65 - 100 (Solution Process); 105 - 135 (Sterilization)
- Power Source: AC200~240V Single phase
- System: Automatic high-pressure steam sterilization
- Temperature Controller: PID control by microprocessor
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100atribut:
- UNSPSC: 24101715
Daftar Harga generator steam Terbaru October 2026
| IPC Steam Generator | Rp43.999.900 |
| Labtech Autoclave Steam Sterilizer (Alat Sterilisasi Uap) | Rp1.299.999.900 |
| POWERPACK Paint Belt Conveyor | Rp11.999.900 |
| Pasco Steam Generator for Autoclave (Pembangkit Uap) | Rp69.999.900 |
| KRISBOW Load Conveyor | Rp139.999.900 |
| GEA Autoclave Medical Electric (Alat Sterilisasi Uap) | Rp16.999.900 |
| KINIK Flexible Grinding Wheel Thai (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp13.900 |
| SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment | Rp99.999.900 |
| OneMed Autoclave Sterilisator (Sterilisator Uap) | Rp39.999.900 |
| HIRAYAMA Autoclave (Alat Sterilisasi Uap) | Rp139.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/g7P110895583-1.jpg)

/3nP111549131-1.jpg)

/96P105062330-1.jpg)
/P101005686-1.jpg)

/krP105703747-2.jpg)
/0sP109208028-1.jpg)

/rqP105145998-1.jpg)

/oiP107811882-1.jpg)

/5xP105972213-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)