HEAVYPACK Steam Label Shrink Machine

Sebelum PPN:
Rp65.999.900
Spesifikasi
MaterialPOF, PVC, PP
Dimensions (mm)2400x430x1350
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50-60
Power (W)150
Conveyor Speed (m/minute)0-10
Max. Packaging Size120x350H
Maximum Loading Capacity (kg)15
Motor ConveyorAC120W
Tunnel Size (mm)1350x180x380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait