GEA Autoclave Medical Electric (Alat Sterilisasi Uap)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp48.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Volume of disinfecting pail: 0.075 m3 (Diameter 400 x 600mm)(
Max. working pressure: 0.165 Mpa
Rated working pressure: 0.14-0.16 Mpa
Pressure regulation range: 0.05-0.165 Mpa
Power supply: AC 220 V, 50Hz
Heater power: 3 x 1.5 KW
Timer: 0-60 min
Net weight: 100 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan