Beli gear oil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KIXX OIL Geartec Multipurpose Gear OilDeskripsi:Pelumas gear otomotif EP dengan performa tinggi, multi fungsi, stabilitas thermal yang baik.Standar Kinerja :- API GL-5- MIL-L-2105D
- PTT Lubricants Gear Oil Extreme PressureDeskripsi:Pelumas industry gear performa tinggi untuk gear kerja berat diformulasikan dengan additive extreme pressure [EP] qualitas tinggi untuk memberikan perlindungan pada gigi gear di kondisi yang buruk.atribut:
- Volume (L): 200
- Deltalube 790 Vari Purpose Gear LubricantDeskripsi:790 VARI PURPOSE GEAR LUBRICANTOilDELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant adalah minyak pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Dengan menggunakan DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant maka Diferensial dan Gear box dapat bekerja dengan efisien maxsimal serta mencapai usia maximal. Daya tahannya yang baik terhadap oksidasi membuat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant memiliki jangka waktu pemakaian yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oli-oli pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena :atribut:
- Color: Red
- Copper Strip Corrosion Test Hour: 1A
- Deltalube 790 Gear Oil SAE 140Deskripsi:Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 merupakan pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Selaput pada pelumas Other Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 melindungi komponen mesin sejak putaran pertama dan hal ini dapat memperpanjang umur roda gigi.Perlindungan Terbaik untuk Rutinitas AndaDELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 memakai bahan dasar istimewa yang memiliki indek kekentalan alami yang tinggi, daya tahan terhadap temperatur tinggi, daya tahan istimewa terhadap beban berat, daya lumas yang sempurna dan kadar asam rendah.Gear oil haruslah tahan terhadap air dan DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.Tidak hanya itu, keunggulan ANTI KOROSI dengan daya lekat yang dimiliki DELTALUBE 790 & SAE 140 sangat istimewa karena mampu membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.atribut:
- SAE Grade: 140
- Color: Red
- Pour Point (°C): ASTM D 4052: -12
- Density (g/cm³): 'ASTM D 4052: 905.6 at 15°C
- Flash Point (COC) (°C): ASTM D 4052: 228
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.6:2017 No : 8282.1226/75.100/I/2024
- Viscosity (cSt): 'ASTM D 4052: 27.51 at 100°C
- Viscosity Index: ASTM D 4052: 99
- JUMBO Engine Oil Garde GearDeskripsi:JUMBO GARDE GEAR 140 GL-5 with Morph technology, provides multi-function protection to the gear in cars. The formula is designed to lubricate the whole gear automatically for stop and go driving conditions.
- JTC Oil Syringeatribut:
- Scale: 0.1L increments
- Capacity (L): 1.5
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shell Omala A227Deskripsi:Specifications and approvalsApproved by or meets David Brown, Cincinnati Machine, and many other equipment manufacturersIndustry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224atribut:
- Size (L): 209
- Megacools Oli Gear MaticDeskripsi:Matic Gear Oil adalah produk oil resmi yang diproduksi oleh Megacools - Easy Maintenance.Diformulasikan secara khusus dan canggih yang berfungsi untuk memperlancar perpindahan sistem kerja gigi pada motor matic.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2020 No : 2021005671/8.2/IX/2021
- TOP One Gear Oil Action MaticDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC GEAR MATIC OIL GEAR OIL MATIC: Terdiri dari 3 kemasan, 100 ml, 120 ml, dan 150 ml- Perlindungan maksimum- Meminimalisir slipatribut:
- Color: Natural
- Volume (ml): 100
- Packaging: Bottle
- SAE: 10W-40
- Red Line Gear Oil for DifferentialDeskripsi:These products contain the extreme pressure additives necessary for ultimate protection road cars and racing vehicles, as well as friction modifiers for proper limited-slip operation.atribut:
- Volume: 948 ml
- Petroasia Gear MaticDeskripsi:PETRO RENOVA‑GM memaksimalkan daya tahan roda gigi motor matic anda. Kombinasi teknologi terkini dengan aditif khusus memberikan lubrikasi yang terbaik.atribut:
- Packaging: Bottle
- Application: Gear Motor Matic
- Castrol Transmission OilDeskripsi:Castrol Transmax Offroad 10Castrol Transmax Offroad 10 is a transmission lubricant using highly refined mineral oil, designed for use in powershift transmissions, direct drive transmissions, wet disc brakes, final drives and differentials in off road machinery where Caterpillar TO-4 is required. It is approved against ZF TE ML 03C and recommended for use in Komatsu off road machinery drivetrain and hydraulics.atribut:
- Size (L): 205
- Range: Powershift Transmission Fluid
- Base Oil: Mineral
- Sector: Commercial Vehicle
- Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)Deskripsi:Castrol Duratec L is a monograde gas engine lubricant that provides excellent thermal and oxidative stability to reducecombustion chamber deposits and significantly reduce maintenance costs.Duratec L is formulated primarily for spark ignition naturalatribut:
- Grade: SAEJ300
- Sub Grade: SAE 40
- Characteristics: Standart
- Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
- Volume (L): 209
- Castrol Industrial Gear Oil Alpha SP SeriesDeskripsi:ALPHA SP SERIES High quality, mineral oil based extreme pressure gear oils. Recommended for the lubrication of industrial gear boxes using forced circulate or splash and oil batch lubrication.atribut:
- Grade: ISO3448
- Characteristics: Standart
- Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Rego-Fix Coolant Flush DisksDeskripsi:Coolant flush disks Designed to lead the coolant along the edge of the cutting tool, providing you with an easy way to achieve peripheral cooling.atribut:
- Included In Set: No
- Petroasia Automatic Transmission FluidDeskripsi:Pelumas yang diformulasikan untuk transmisi otomatis pada semua jenis kendaraan, power steering, sistem hidrolik, peralatan konstruksi dan perkebunan.atribut:
- Application: Transmisi otomatis
- Mobil Industrial Gear Oils PremiumDeskripsi:The Mobilgear 600 XP Series adalah oli roda gigi performa ekstra tinggi yang memiliki krakteristik tekanan ekstrem dan sifat angkut beban yang luar biasa, yang ditujukan untuk digunakan pada segala jenis penggerak roda gigi tertutup dengan sistem sirkulasi atau pelumasan percik. Mobilgear 600 XP Series dirancang untuk tetap terdepan dalam memenuhi kebutuhan teknologi kotak roda gigi yang terus berubah. Tren desain teknologi roda gigi bergerak ke arah unit yang lebih kecil dengan keluaran daya yang sama. Peningkatkan densitas daya ini memberikan tuntutan yang lebih tinggi bagi oli roda gigi. Oli Mobilgear 600 XP Series diformulasikan untuk mengatasi tekanan dengan memberikan perlindungan ekstra bagi roda gigi, bantalan, dan segel.Mobilgear 600 XP Series diformulasikan untuk melindungi roda gigi dari keausan pada tahap yang paling dini. Keausan mikroskopis, yang disebut micropitting, dapat mengakibatkan kerusakan roda gigi. Mobilgear 600 XP Series melampaui persyaratan industri untuk perlindungan keausan bantalan. Malahan, Mobilgear 600 XP Series memberikan perlindungan keausan 15 kali lebih banyak sebagaimana diuji oleh FAG FE 8 standar industri. Formulasi Mobilgear 600 XP Series dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keausan dan korosi, sekaligus mempertahankan kompatibilitas dengan material segel kotak roda gigi umum. Mobilgear 600 XP membantu menjaga integrtasi kotak roda gigi, sehingga mencegah kebocoran oli dan masuknya kontaminan. Dengan melindungi roda gigi, bantalan, dan segel, Mobilgear 600 XP dapat meningkatkan keandalan dan produktivitas peralatan.Oli Mobilgear 600 XP Series direkomendasikan untuk roda gigi spur, heliks, dan bevel industri dengan pelumasan sirkulasi atau percik, yang beroperasi pada suhu oli curah hingga 100ºC. Produk ini cocok untuk set roda gigi yang bekerja dengan muatan berat atau berguncang. Oli Mobilgear 600 XP juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi roda gigi kelautan. Produk ini juga dapat digunakan dalam aplikasi non-roda gigi berbeban berat dan bantalan kontak polos dan gulir berkecepatan rendah.
- Castrol Gear OilDeskripsi:The Castrol Alpha SP gear oil range of high quality lubricants are based upon highly refined mineral oil, enhanced with an extreme pressure additive technology providing good thermal stability and high load carrying capacity. The extreme pressure additive system not only provides high load carrying capacity, but was designed to provide microscopic wear protection. Microscopic wear protection, also known as micropitting protection, is critical in preventing destructive wear at the micro level therefore extending gear life and meeting the evolving demands of smaller and higher output gear boxes.atribut:
- Volume (L): 18
- Viscosity Index: >95
Daftar Harga gear oil Terbaru March 2026
| KIXX OIL Geartec Multipurpose Gear Oil | Rp169.900 |
| PTT Lubricants Gear Oil Extreme Pressure | Rp10.999.900 |
| Deltalube 790 Vari Purpose Gear Lubricant | Rp2.499.900 |
| Deltalube 790 Gear Oil SAE 140 | Rp2.699.900 |
| JUMBO Engine Oil Garde Gear | Rp89.900 |
| JTC Oil Syringe | Rp929.900 |
| Shell Omala A227 | Rp10.999.900 |
| Megacools Oli Gear Matic | Rp9.900 |
| TOP One Gear Oil Action Matic | Rp14.900 |
| Red Line Gear Oil for Differential | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/PTT%20Lubricants%20Gear%20Oil%20Extreme%20Pressure/bmP106084418-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Omala%20A227/0iP103832018-1.jpg)





/ihP102080665-2.jpg)

/8iP104857306-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Gear%20Oils%20Premium/h5P105709617-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Castrol%20Gear%20Oil/qqP104628962-1.jpg)