Beli grease pelumas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNICAL Grease 100H (Gemuk)
    Mulai

    Rp22.900

    UNICAL Grease 100H (Gemuk)
    Deskripsi:
    UNICAL 100 H secara khusus dirancang dan diberdayakan dengan produk pelumas minyak gemuk Sensasi Glide khusus, menyediakan pilihan ekonomi untuk aplikasi yang ditemukan dalam aplikasi otomotif, pelumasan biasa, peralatan industri alat berat dan peralatan di lingkungan tugas yang rendah. Diperkuat dengan agen anti korosi dan karat, memang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari di mana hanya tekanan rendah dan kondisi suhu rendah yang diperlukan. 100 H dianjurkan untuk pelumasan di permukaan sendi, roda gigi dll.
    atribut:
    • Structure: Thick, Glossy
    • Texture: Smooth
    • Color: Dark Brown
    • Dropping Point Temperature (°F): 100.0
  2. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  3. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  4. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  5. WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motor
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  6. WESTWARD Grease Coupler
    Mulai

    Rp399.900

    WESTWARD Grease Coupler
    atribut:
    • Accessory Type: Grease Coupler
  7. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  8. Nabakem Mold Release (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp48.900

    Nabakem Mold Release (Pelepas Cetakan)
    atribut:
    • Volume (ml): 420
  9. WD-40 Specialist Dry Lube (Semprotan Anti Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    WD-40 Specialist Dry Lube (Semprotan Anti Karat)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Dry LubePELUMAS KERING TIDAK BERMINYAK TAHAN KOTORAN & DEBUFungsi:Mengandung PTFEE ( Polytetrafluoroethylene ) yang memberikan pelumasan sempurna dan perlindungan terhadap korosi dalam waktu yang lama tanpa berminyak (kering). Sangat cocok digunakan ketika kebersihan dan kualitas menjadi kebutuhan utama dalam penggunaanya karena produk ini cepat mengering dan memberikan lapisan pelumasan yang menangkal kotoran, debu, dan minyak dari luar. Aman digunakan pada kayu, kertas, kain, kulit, logam, karet, kaca dan sebagian besar plastik (kecuali Polikarbonat dan Polistiren bening). Efektif digunakan pada temperatur -45C sampai +260C.- Cocok digunakan untuk proses pelepasan moulding- Pelumasan & perlindungan terhadap kotoran, debu, dan minyak- Cepat kering tidak berminyakPenggunaan Aplikasi:- Moulding- Mata bor- Conveyor Belts- Trek Pintu & Jendela- Peralatan Industri
    atribut:
    • Volume (ml): 360
    • Appearance/Odor: Colorless liquid with a petroleum odor
    • Flash Point (°C): <-34 (ASTM D3828)
  10. Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)
    Deskripsi:
    Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
  11. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  12. UNICAL Grease Lithium Complex (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp72.900

    UNICAL Grease Lithium Complex (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    An Excellent Choice for High Speed Bearings applications. Recommended for the Lubrication of Automotive Parts such as Chassis Points, CV-Joints, Gears, Roller and Bearing applications.
    atribut:
    • Texture: Smooth
    • Color: Random Color
  13. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  14. UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Mulai

    Rp139.900

    UNICAL Grease HI-TEMP EP-2 Non-Melt (Gemuk)
    Deskripsi:
    UNICAL Hi-Temperature EP-2 700°F adalah pelumas minyak gemuk berkualitas dengan pemakaian untuk tujuan khusus hingga dapat bertahan pada temperatur tinggi dan Tugas-tugas yang sangat berat. Serupa dengan EP-3. Hi-Temp EP-2 grease memberikan alternatif kualitas pelumas minyak gemuk berkualitas tinggi dengan tekstur yang lembut, sehingga lebih mudah untuk dipompa. UNICAL Hi-Temp EP-2 grease memiliki kualitas yang sama, batas suhu, tekanan dan batas aplikasi khas sebagai UNOBA EP-3.
    atribut:
    • Structure: Super Sticky
    • Texture: Smooth
    • Color: Green
    • Dropping Point Temperature (°F): 700.0
  15. Fujikawa Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)
    Mulai

    Rp849.900

  16. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  17. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  18. UNICAL Grease Moly
    Mulai

    Rp1.799.900

    UNICAL Grease Moly
    atribut:
    • Color: Grey
  19. WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp68.900

    WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  20. ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp159.900

    ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Deskripsi:
    Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 420
Daftar Harga grease pelumas Terbaru October 2026
UNICAL Grease 100H (Gemuk)Rp22.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Rp359.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp74.900
WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)Rp119.900
WESTWARD Grease CouplerRp399.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900
Nabakem Mold Release (Pelepas Cetakan)Rp48.900
WD-40 Specialist Dry Lube (Semprotan Anti Karat)Rp129.900
Mobil Industrial Grease Premium (Gemuk)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)