Beli grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  2. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  3. Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).
    atribut:
    • Discharge per Stroke: 1.25gm
    • Weight Each: 4.9Kg
    • Suction Tube Length: 375mm
    • To Suit Keg Size: 12.5kg
    • Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
    • Compatible Fluid: Grease
    • Part Number: KEN5403640K
    • Pump Type : Lever
  4. Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Mulai

    Rp219.900

    Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)
    Deskripsi:
    Schaeffer 238 Ultra Supreme Waterproof Grease adalah gemuk aluminium kompleks multi guna yang dibuat dari oli dasar sintetik polyalphaolefin (PAO) yang melewati proses hidrotreat, dan bahan dasar parafin 100% yang di-hydro-finished dengan indeks viskositas tinggi. Dirancang untuk daya tahan, Schaeffer 238 Ultra Supreme tahan terhadap tuntutan peralatan otomotif dan off-road tugas berat. Schaeffer 238 Ultra Supreme dengan cepat melumasi permukaan logam, menawarkan perlindungan yang kokoh dan andal yang bertahan lebih lama daripada gemuk konvensional. Selama periode tekanan berlebihan, peningkatan panas, dan beban kejut yang tinggi, gemuk ini tahan terhadap kerusakan dan melindungi bearing dari keausan. Diperkaya dengan moly, untuk lapisan perlindungan ekstra, Ultra Supreme Grease secara signifikan mengurangi gesekan, yang mengurangi keausan dan suhu area kontak. Hal ini pada gilirannya mengarah pada peningkatan masa pakai peralatan, lebih sedikit waktu henti dan siklus pelumasan yang diperpanjang. Ultra Supreme memenuhi spesifikasi 5% moly Caterpillar untuk gemuk. Schaeffer 238 Ultra Supreme adalah salah satu gemuk kami yang paling lengket; itu tidak boleh digunakan pada bearing roda otomotif mobil penumpang dan bearing motor listrik.
    atribut:
    • Size (g): 400
  5. Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp70.900

    Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.
    atribut:
    • Color: Brown
    • Texture: Fibrous
    • Dropping Point: 107
    • Unworked Penetration: '275 at 25°C
    • Worked Penetration: '231 at 25°C
  6. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  7. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    28%
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  8. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  9. JAKEMY High Quality Thermal Grease
    Mulai

    Rp52.900

    JAKEMY High Quality Thermal Grease
    Deskripsi:
    Professional Grade Thermal PasteJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 dapat Anda gunakan pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.Comes in Syringe Style TubeJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 hadir dalam bentuk tabung yang memudahkan Anda untuk menggunakan thermal grease.Prevent Burnout or Heat DamageAnda dapat menggunakan Jakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.
    atribut:
    • Thermal Impedance (C-in2/w): >0.123
    • Material: Silicone Fluid With 25% Metal Oxide
    • Thermal Conductivity (W/mk): 6
  10. THK Grease
    Mulai

    Rp249.900

    THK Grease
    Deskripsi:
    AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
  11. COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp8.599.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.2 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
    atribut:
    • Size (kg): 180
    • Color: Hijau
  12. NSK Grease
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  13. Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 199
  14. COBRA GREASE Bearing Grease EP-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp34.900

    COBRA GREASE Bearing Grease EP-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA KING BEARING GREASE EP-3 adalah pelumas gemuk dengan pengental lithium soap dan merupakan salah satu produk yang dirancang multi-fungsi dan dapat digunakan diberbagai kondisi, seperti pada kondisi tekanan yang ekstrim. Selain kemampuannya untuk bertahan pada kondisi tekanan yang ekstrim, produk ini juga diformulasikan untuk dapat bertahan dalam waktu yang lama serta tetap dalam kondisi yang baik untuk digunakan, walaupun disimpan dalam ruangan lembab. Menggunakan bahan tough film base dan keunggulannya dalam hal resist water washout, produk ini mampu mencegah karat dan korosi serta mudah diaplikasikan pada media basah sekalipun.COBRA KING BEARING GREASE EP-3 dapat digunakan pada ball and roller bearings, bushings, cans, universal joints, pins, bars, slide dan alat-alat industry lainnya. Produk ini juga dapat melumasi bantalan motor listrik, hoist bearings and gears, mesin pencetak plastik, mesin pembuat kertas, mesin penggiling, mesin pencampur beton, pompa, centrifuges, crushers, peralatan blow molding, mesin cetak, sekop, mesin tekstil dan alat lain yang membutuhkan gemuk bertekanan tinggi.
  15. PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp269.900

    PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.
    atribut:
    • Standard: NLGI
  16. Lincoln Manual Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    Lincoln Manual Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112901
    • Tether Style: Standard Tool (Accessory Needed for Tethering)
  17. NICHIYU Nipple Grease Part (Nipel Gemuk Mekanikal)
    Mulai

    Rp13.900

    NICHIYU Nipple Grease Part (Nipel Gemuk Mekanikal)
    Deskripsi:
    NIPPLE GREASE (0280-00010) SPARE PARTS FOR NICHIYU FORKLIFT
    atribut:
    • Product Dimension (cm): 2x1x1
    • Product Type: Arm
  18. Valvoline Grease (Gemuk)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Valvoline Grease (Gemuk)
    Deskripsi:
    Lithium Grease EP 2 adalah grease berbasis sabun Lithium NLGI No.2, mengandung E.P. Aditif (Tekanan Ekstrim) bersama dengan inhibitor karat dan oksidasi. Ia memiliki tekstur cokelat halus dan umumnya dikenal sebagai minyak "serba guna".
  19. CRC High Temperature Disc Brake Wheel Bearing Grease (Gemuk Rem Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    CRC High Temperature Disc Brake Wheel Bearing Grease (Gemuk Rem Otomotif)
    Deskripsi:
    HI TEMPERATURE DISC BRAKE WHEEL BEARING GREASE, 14 WT OZModel#: SL3160DESCRIPTION:A very stable resistant Aluminum Complex grease. Contains rust & oxidation inhibitors, anti-wear and extreme pressure additives & fortified with "moly" and graphite. For use in automotive disc/drum brakes, chassis and suspension systemsAPPLICATIONS:Automotive applications, ball joints, bearings, chassis points, construction ball & roller bearings, conveyor bearings, disc-brake systems, farm equipment, guides, mining applications, press rolls, roller bearings, slides, wheel bearings
    atribut:
    • Net Fill: 14 Wt Oz
    • Appearance: Dark Gray Semi-Solid To Solid Grease
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Propellant: None
Daftar Harga grease Terbaru November 2026
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp39.900
Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)Rp4.199.900
Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)Rp219.900
Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp70.900
Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Rp359.900
ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Rp87.900
Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp30.900
KYODO YUSHI Bearing Grease Heavy Duty (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp179.900
JAKEMY High Quality Thermal GreaseRp52.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)