Beli grease lithium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC Lithium General Purpose Grease (Gemuk Litium)Deskripsi:LITHIUM GENERAL PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3310DESCRIPTION:A high purity, NLGI Grade 2 lithium based grease. Provides superior lubrication & durability in any weather and most temperatures. It is a versatile grease designed for light duty applications requiring a long grease life. Will not break down or run out.APPLICATIONS:Hinges, latches, overhead door tracks, open gears, chains, cables, slide conveyors, guide rails, cams, pistons, machinery, tools, & equipment. A break-in lubrication for bearings.atribut:
- Net Fill: 14 Wt Oz
- Appearance: Amber Semi-Solid To Solid Grease
- DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
- Propellant: None
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.atribut:
- Color: Yellow Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 199
- Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Sinopec Extreme Pressure EP-2 Lithium Grease is an extreme pressure grease is formulated with a lithium soap thickener and high-quality mineral base oil. It contains rust and oxidation inhibitors, and extreme pressure and antiwear additives to ensure excellent performance and long life, even in severe service conditions where high temperatures, shock loading and water contamination are possible.Cross Reference:- Shell Alvania EP 2- Mobilux EP 2- Chevron Multifak EP 2atribut:
- Apparent Viscosity (Pas): 349 (-15°C, 10 s⁻¹) (GOST 7163)
- Appearance: Smooth, puce, buttery
- Base Fluid Type: Mineral
- Cone Penetration (mm⁻¹): 293 (Wx60); 317 (Wx100000)
- Copper Corrosion Rating: Pass (T2 copper strip, 24hour @100°C) (ASTM D 4048)
- Copper Prevention Rating: Pass (48h @52°C) (ASTM D 1743)
- Dropping Point (°C): 196 (ASTM D 566)
- Four Ball EP, PB (N): 618 (ASTM D 2596)
- Impurities (quantity/cm³): 25 µm or larger = 280; 75 µm or larger = 80; 125 µm or larger = 0 (JIS K 2220 5.9)
- Kinematic Viscosity (cSt): 9-12 @100°C (ASTM D 445)
- NLGI Grade: 2
- Oil Separation 24 Hour (%): 3.2 @100°C (FTMS 791C-321.3)
- Thickener Type: Lithium
- Timken OK Load (N): 156 (ASTM D 2509)
- ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Deskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Deskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- Valvoline Grease (Gemuk)Deskripsi:Lithium Grease EP 2 adalah grease berbasis sabun Lithium NLGI No.2, mengandung E.P. Aditif (Tekanan Ekstrim) bersama dengan inhibitor karat dan oksidasi. Ia memiliki tekstur cokelat halus dan umumnya dikenal sebagai minyak "serba guna".
- Primo Multipurpose Grease Lithium (Gemuk Serbaguna Otomotif)Deskripsi:Gemuk Pelumas bearing LITHIUM Serbaguna dengan kekentalan NGLI 3 yang memiliki kemampuan tahan beban beban berat dan perlindungan pelumasan yang terus menerus pada bearing-bearing yang lebih besar, bekerja pada beban lebih berat, putaran lambat menengah.atribut:
- Size (g): 454
- Sinopec Oil HydraulicDeskripsi:Sinopec L-HM 46 Antiwear Hydraulic Oil is a premium quality antiwear lubricant blended using selected and carefully refined high-quality mineral oils, combined with a multifunctional additive system, this hydraulic oil has been designed to meet the requirements of major hydraulic pump manufacturers, and its applications include hydraulic systems used in industrial and marine applications as well as in mobile machinery, specifically formulated for machines and equipment requiring an ISO VG 46, ISO 46 or AW 46 hydraulic oil. Cross Reference:Mobil Hydraulic AW 46Mobil DTE Hydraulic Oil MediumMobil DTE 25Shell AW Hydraulic 46Shell Tellus MX 46Shell Tellus M 46Shell Tellus 46Shell Tellus 26Shell Tellus 929Shell Tellus T 46Shell Tellus S 46Chevron AW Hydraulic HD 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron Rando HD 46Chevron Rykon Oil AW 46Chevron Rykon Oil 46Exxon Univis J-27Exxon Univis N-46Exxon Humble Hydraulic 1194Exxon Humble Hydraulic H46Exxon Humble Hydraulic H48Exxon Nuto H46Exxon Nuto H48Terrastic EP 46Concoco Super Hydraulic 46Phillips 66 Megaflow AW Hydraulic Oil 46Also referred to as: AW 46 Hydraulic Oil, AW 46 Hydraulic Fluid, ISO VG 46 Hydraulic Oil, ISO VG 46 Hydraulic Fluid, ISO 46 Hydraulic Oil, ISO 46 Hydraulic Fluid, Grade 46 Hydraulic Oil, Grade 46 Hydraulic Fluidatribut:
- Copper Corrosion: 1b (3hours @ 100°C) (ASTM D 130)
- Rust Prevention (Distilled Water): Pass (ASTM D 665B)
- Rust Prevention (Synthetic Sea Water): Pass (ASTM D 665B)
- Falcon Lubricants Grease Super Lithium (Gemuk Litium)Deskripsi:Falcon Super Lithium EP Heavy Duty Grease NLGI #3 is a premium lithium complex grease. This multi-purpose lithium complex grease has a high dropping point in excess of 509°F, which insures retention where high temperatures are encountered.atribut:
- Color: Yellow Transparent
- Thickener Type: Lithium Complex
- NLGI Number: 3
- Texture: Smooth/Buttery
- Dropping Point (ASTM D-566) (°C): 265
- Castrol Grease (Gemuk)Deskripsi:Spheerol AP 2 is a non EP lithium soap thickened grease.
- NEBULA Grease Lithium Complex HT (Gemuk Litium)Deskripsi:NEBULA LITHIUM COMPLEX is extra high performance grease intended for a wide variety of applications and severe operating conditions. It is based on high quality mineral oils and formulated to provide excellent high performance grease with superb adhesion, structural stability and resistance to water contamination. This grease has a high level of chemical stability and offers excellent protection agains rust and corrosion. It features a high droppingpoint. Advantages using NEBULA LITHIUM COMPLEX are : - Broad multipurpose application,provides potential for inventory rationalization and reduced inventory costs. - Highly adhesive and cohesive structure,excellent grease tenacity,reduced leakage and extended relubrications intervals for reduced maintenance requirements. - Excellent rust and corrosion resistance provides better rust protection and longer oxidation protection. - Superb resistance to water washout and spray-off,assures proper lubrication and protection even in the most severe water exposure conditions. - Very good anti wear and EP performance Reliable protection of lubricated equipment,even under conditions of high sliding and moderate shock loading with potential for extended equipment life and reduced unanticipated downtime. - Excellent pump ability,can be pumped in industrial centralize lubrication system. - Long storage life allows simplification of maintenance and reduces long term cost. Applications: NEBULA LITHIUM COMPLEX is recommended for severe applications where anti-leakage properties are required. It can be used in a wide range of automotive,industrial,agricultural,mining and construction applications.atribut:
- Color: Blue
- Texture: Smooth
- NLGI Grade: 2
- Thickener: Lithium Complex
- Dropping Point, C Min.: 260
- Penetration Worked: '280 at 25°C
- Viscosity (cSt): '145 at 40°C
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)Deskripsi:Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.atribut:
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Smooth & Tacky
- Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
- Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
- Penetration: '245-260 at 25°C
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400
Daftar Harga grease lithium Terbaru October 2026
| CRC Lithium General Purpose Grease (Gemuk Litium) | Rp119.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium) | Rp359.900 |
| Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp30.900 |
| Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp26.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium) | Rp359.900 |
| Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp2.299.900 |
| ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium) | Rp87.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot) | Rp119.900 |
| Valvoline Grease (Gemuk) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Lithium%20General%20Purpose%20Grease%20(Gemuk%20Litium)/P102076293-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Lithium%20EP%200%20(Gemuk%20Litium)/94P105386328-1.jpg)
/j3P104705687-1.jpg)
/jcP104705696-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Lithium%20EP%202%20(Gemuk%20Litium)/8vP105386319-1.jpg)
/0uP111567030-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Lithium%20Grease%20EP%20(Gemuk%20Litium)/k3P104788723-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Semprot)/ayP101574394-9.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Valvoline%20Grease%20(Gemuk)/rrP104628999-1.jpg)
/8uP110152318-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Sinopec%20Oil%20Hydraulic/qgP111566952-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Falcon%20Lubricants%20Grease%20Super%20Lithium%20(Gemuk%20Litium)/gzP108928611-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Castrol%20Grease%20(Gemuk)/r8P104628980-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/NEBULA%20Grease%20Lithium%20Complex%20HT%20(Gemuk%20Litium)/aoP105216384-1.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
/7qP108231278-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Multi%20Purpose%20Grease%20(MP)%20(Gemuk%20Litium)/7xP102114285-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Grease%20Cartridge%20Lithium%20(Gemuk%20Litium)/acP107527372-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)