Educati Transmission Fluid Industrial Gear Oil (Pelumas Transmisi)
#Grup produk P109241245
Sebelum PPN:
Rp9.399.900 - Rp10.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size (L) | 200 |
|---|---|
| Base Material | Mineral Oil |
| Pour Point (C) | -12 (ASTM 97) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Educati Ingebo, adalah pelumas roda gigi bertekanan extreme pressure berkualitas tinggi, yang dirancang terutama untuk pelumasan roda gigi industry tugas berat. Daya dukung beban tinggi dan karakteristik antigesekannya dikombinasikan untuk menawarkan kinerja yang unggul di roda gigi.
Aplikasi:
Educati Ingebo, diformulasikan menggunakan system aditif sulfur-fosfor yang efektif untuk memberikan kinerja tekanan ekstrim yang memungkinkan aplikasi bebas masalah di sebagian besar gearbox industry tertutup menggunakan baja dan roda gigi heliks, plain-gears,rolling-bearings,sliding-surfaces.
Educati Ingebo, pelumas memiliki system aditif tekanan extreme pressure (EP) efektif yang memungkinkan untuk digunakan dalam system roda gigi bermuatan tinggi.
Tingkatan-mutu
AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3
David Brown SI.53.101, US Steel 224
Aplikasi:
Educati Ingebo, diformulasikan menggunakan system aditif sulfur-fosfor yang efektif untuk memberikan kinerja tekanan ekstrim yang memungkinkan aplikasi bebas masalah di sebagian besar gearbox industry tertutup menggunakan baja dan roda gigi heliks, plain-gears,rolling-bearings,sliding-surfaces.
Educati Ingebo, pelumas memiliki system aditif tekanan extreme pressure (EP) efektif yang memungkinkan untuk digunakan dalam system roda gigi bermuatan tinggi.
Tingkatan-mutu
AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3
David Brown SI.53.101, US Steel 224
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Educati Ingebo, diformulasikan untuk menahan kerusakan termal dan kimia sepanjang interval perawatan, menahan pemuatan termal tinggi dan menahan pembentukan lumpur untuk memberikan kemampuan usia kerja pelumas yang lebih panjang, bahkan dengan suhu minyak curah hingga 100°C dalam aplikasi tertentu.Memberi-perlindungan
Educati Ingebo, Daya dukung beban yang sangat baik mengurangi keausan gigi dan bantalan gigi pada komponen baja dan perunggu. Memiliki perlindungan korosi yang sangat baik, melindungi komponen baja dan perunggu, bahkan di hadapan kontaminasi oleh air dan padatan.
Educati Ingebo, memiliki sifat pemisahan air yang sangat baik, sehingga kelebihan air dapat dikeringkan dengan mudah dari system pelumasan untuk membantu memperpanjang usia roda gigi dan memastikan pelumasan area kontak yang efisien. Air dapat sangat mempercepat beban permukaan gigi dan bantalan serta meningkatkan korosi besi pada permukaan internal. Oleh karena itu, kontaminasi air harus dihindari atau dihilangkan secepat mungkin setelah kejadian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6tP109241245-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
