Beli flash light di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Mulai

    Rp95.900

    Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)
    Deskripsi:
    - Strap & self locking system
    atribut:
    • Size (mm): 39x27x138
    • Power (W): 10
    • Material: Alumunium body coating black surface
    • Color: Black
  2. Eveready Flash Light Brilliant Beam with Battery (Senter)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    Eveready Flash Light Brilliant Beam with Battery (Senter)
    atribut:
    • Color: 55 lumens bright light
    • Long Runtime (hour): 85
    • Beam Distance (m): 60
  3. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  4. GENTOS Tough Body LED Flash Light Bruster
    Mulai

    Rp829.900

    GENTOS Tough Body LED Flash Light Bruster
    atribut:
    • Body Color: Green
    • Brightness (Lm): 400
    • Drop Durability (m): 2
    • Irradiation Distance (m): 177
    • Light source color: White
    • Material: Body: ABS resin
    • Maximum Lighting Time (hour): 4.5 (in strong mode)
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Overall Length (mm): 155
    • Power Supply (V): AA alkaline batteriesx2 (included)
    • Protection Class: IP68 (dustproof 2m waterproof)
  5. GENTOS LED Handy Light Flash
    Mulai

    Rp609.900

    GENTOS LED Handy Light Flash
    atribut:
    • Brightness Hi Mode (lm): 250
    • Light Source: Chip type white LED x 1 light
    • Brightness (Lm): 250
    • Total Length (mm): 107.5
    • Drop Endurance (m): 2.0
    • Height (mm): 107.5
    • Irradiation Distance (m): 140.0
    • Material: Aluminium
    • Maximum Lighting Time (hour): About 7
    • Outer Diameter (mm): 29.8
    • Power Supply: 3 AAA alkaline batteries x 3 (included)
    • Protection Grade: IP 64
    • Width (mm): 29.8
  6. JTC Super Bright 1 Watt LED Flash-Light
    Mulai

    Rp709.900

    JTC Super Bright 1 Watt LED Flash-Light
    atribut:
    • Rechargable: No
  7. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  8. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
  9. Deli Flashlight (Senter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Deli Flashlight (Senter)
    atribut:
    • Color: Black
  10. Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    Mulai

    Rp169.900

    Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Current (mAh): 2000
  11. Eveready Flash Light Low Cost with Battery (Senter)
    21%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

  12. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  13. Hikari Wide Mirror
    Mulai

    Rp699.900

    Hikari Wide Mirror
    atribut:
    • Content Set: Stainless steel countersunk wood screws Lead plugs 4 each ; Double-sided tape
    • Environment Used: For both indoor and outdoor use
    • Height (mm): 160
    • Image Size (Curved Surface R): 300
    • Mirror Material: Glass
    • Mounting Specification: Screwed
    • Width (mm): 195
  14. Robot Stand For Smartphone And Tablet
    Mulai

    Rp95.900

    Robot Stand For Smartphone And Tablet
    atribut:
    • Material: ABS+Aluminium Alloy
    • Rotation Angle (Degree): 35
    • Maximum Height of Holder (cm): 8.8
    • Product Size(mm): 100x100x200
  15. INGCO Mini Die Grinder
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Mini Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (mm): 3.2
  16. Taffware Senter LED USB Rechargeable Battery Cree XM-L T6 (Senter)
    Mulai

    Rp78.900

    Taffware Senter LED USB Rechargeable Battery Cree XM-L T6 (Senter)
    Deskripsi:
    Senter LED E17U adalah seri terbaru dari seri E17 dimana senter ini kini memiliki port USB yang dapat digunakan sebagai power bank untuk mengisi baterai smartphone Anda. Senter E17 ini dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang karena menggunakan chip LED Cree XM-L T6. Bagian kepala senter juga dapat di atur titik zoom focusnya sehingga dapat memilih antara cahaya yang melebar atau cahaya yang terfokus ke satu titik.
    atribut:
    • Output: USB
    • Dimensions (mm): 132 x 35 x 24
    • Battery Capacity (mAh): 1200
    • Input: Micro USB
    • LED Type: Cree XM-L T6
    • Material: Aircraft-grade Aluminium
  17. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  18. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
Daftar Harga flash light Terbaru October 2026
Westinghouse Flash LightRp80.900
Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Rp95.900
Eveready Flash Light Brilliant Beam with Battery (Senter)Rp83.900
Joyko SenterRp59.900
GENTOS Tough Body LED Flash Light BrusterRp829.900
GENTOS LED Handy Light FlashRp609.900
JTC Super Bright 1 Watt LED Flash-LightRp709.900
Fenix SenterRp289.900
Taffled Mini FlashlightRp129.900
Deli Flashlight (Senter)Rp219.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)