Beli senter rechargeable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- Meval Senter Bright LED 2000mAhatribut:
- Power (W): 3
- Current (mAh): 2000
- Tasco Brush Cutter Blade 2tatribut:
- Color: Orange
- Number of Teeth: 2
- NITECORE Keychain FlashlightDeskripsi:Apabila Anda mencari senter dengan bentuk yang sangat kecil, nampaknya senter Nitecore TINI2-SS ini adalah jawabannya. Senter berbentuk gantungan kunci ini memiliki tingkat kecerahan yang luar biasa, yang dapat menjangkau jarak sejauh 89 meter! Bahkan jarak ini lebih jauh dibanding menggunakan senter biasa. Ditenagai menggunakan baterai tanam berkapasitas 280 mAh yang dapat bertahan selama 60 jam.atribut:
- Color: Black
- Max Output (lumens): 500
- Length (mm): 46.6
- Feature: Rechargeable
- Activity: Outdoor/Camping, EDC
- Battery: Rechargeable Li-ion
- Head Size (mm): 12.5
- LED: 2 x OSRAM P8
- Max Runtime (day): 2.5
- Maximum Beam Distance (m): 89
- Maximum Beam Intensity (cd): 2000
- Maximum Runtime (hour/minute): 60
- GENTOS Flashlight AX (Senter)Deskripsi:Flashlight = Senteratribut:
- Light Source Used: High brightness chip type White LED x 1 piece
- GENTOS Flashlight SGatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- KYOTO TOOL (KTC) Rechargeable LED Pen LightDeskripsi:Illuminates dark indoor places such as factories and garages, night construction sites, etc.atribut:
- Luminous Flux (Lm): 350
- Voltage Battery (V): 3.7
- Capacity Battery (mAh): 750
- IP Protection: IP 66
- Dimension (LxWxD) (mm): 152 x 17 x 21
- Battery: Built-In Lithium Ion Battery
- Charging Time (hour): Approximately 2.5
- Color: Black
- Continuous Usage Time (hour): 2.3
- LEDLENSER Rechargeable LED Penlight P2R CoreDeskripsi:The P2R Core is a compact size, 120 lumens brightness, and the lightest rechargeable penlight.The included pocket clip makes it easy to store in your shirt or trouser pocket.It is also equipped with a full range of functions such as an easy-to-operate end cap switch and the patented "advance focus system".It is now possible to plug the included USB cable directly into the rechargeable battery.atribut:
- AS ONE Part Number: 65-1955-07
- Color: Black
- Diameter x Length (DxL) (mmxmm): 15x103
- Included Accessories: Dedicated rechargeable battery, pocket clip, USB cable
- Irradiation Distance (m): Power: 65 +/+ Middle: 45 +/+ Low: 15
- Lighting Time (hour): Power: 0.5 +/+ Middle: 1 +/+ Low: 5
- Luminous Flux (Lm): Power: 120 +/+ Middle: 50 +/+ Low: 15
- Overall Length L (mm): 103
- Protection Class: IP54
- Recharging Time (hour): About 2.5
- Suitable Battery: Dedicated rechargeable battery (Li-ion)
- Trusco Part No.: 244-0843
- Types of Light Bulb: LED
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- Anker Bolder P2 Flashlight RechargeableDeskripsi:SUNNINGLY SLIM: Bodi aluminium yang ringan dan kokoh dapat dimasukkan ke dalam saku atau tas peralatan apa pun.MUDAH DIGUNAKAN: Desain satu tombol yang mudah digunakan memudahkan untuk beralih tingkat kecerahan.ISI ULANG: Isi dua baterai NiMH premium 900mAh melalui port USB apa pun.SULIT SEPERTI KUKU: Tahan air dengan peringkat IPX5 berarti akan bersinar bahkan dalam hujan lebat, sementara bodi aluminium yang tahan lama tahan terhadap penanganan yang kasar.APA YANG ANDA DAPATKAN: Senter Anker Bolder P2, baterai NiMH 900mAh ×2, kabel Micro USB, dan garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir.Senter P2 Lebih TebalSenter Seukuran PenaDari ANKER, Pilihan 20 Juta+ Pengguna yang BahagiaTeknologi Terdepan di IndustriGaransi Bebas Khawatir99% Umpan Balik PositifSenter Go-ToBodinya yang ringan ditambah pegangan anti selip secara dramatis mengurangi kelelahan tangan, membuatnya mudah dipegang saat Anda memasang wastafel dapur atau memperbaiki mobil Anda.Pencahayaan PortabelP2 berukuran pena memastikan bahwa apakah Anda menyimpannya di kompartemen sarung tangan, tas alat, atau saku dada, sumber cahaya yang kuat selalu dalam jangkauan.Kontrol IntuitifSatu tombol beralih antara High Beam yang kuat dan Low Beam yang kurang intens. Tekan setengah akan menyinari selama yang Anda butuhkan dan mati saat dilepaskan.Komponen Bermutu TinggiLED berperforma tinggi menghasilkan 50000 jam kecerahan yang intens, sementara teknologi baterai canggih Anker mencegah pengisian yang berlebihan dan kurang untuk mempertahankan masa pakai baterai.atribut:
- Brightness (lumens): 120
- Battery Life (hour): 5.5
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- LED LENSER Red Lenser P3AFSPDeskripsi:The irradiation angle can be adjusted efficiently with the advanced focus.With a key ring, it is convenient to carry.A single alkaline (AAA) battery achieves a brightness of 75lm.* The bulb cannot be replaced.* Never look directly at the LED.atribut:
- Outer Diameter (mm): 18.5
- Total Length (mm): 89
- Brightness (Lm): 75
- Maximum Lighting Time (hour): about 1.1 (≥1lm)
- Power Supply: AAA alkaline battery (1 piece) included
- Material: Body: Aluminium
Daftar Harga senter rechargeable Terbaru April 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Aoki Lampu Senter LED Besar | Rp269.900 |
| Meval Hi-Power LED Flashlight | Rp229.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp95.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| Meval LED Flashlight | Rp67.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| Meval Senter Bright LED 2000mAh | Rp169.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp46.900 |
| Tasco Brush Cutter Blade 2t | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)







/P102599912-3.jpg)


/P102080245-5.jpg)

%20Rechargeable%20LED%20Pen%20Light/i8P109131656-1.jpg)

/P102175347-1.jpg)
/P102010280-1.jpg)