Beli senter led rechargeable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Rechargeable LED Light
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Rechargeable LED Light
    Deskripsi:
    Charging can be done easily by plugging in a car cigar lighter. Protective cap is attached with detachable key ring, it protects the charging part and is excellent in portability. It can be widely used such as car inspection and moving work from the car and trunk looking at night. By equipped with LED lights in the car you can use it conveniently for disasters as well.Power supply: Nickel hydrogen (Ni - MH) rechargeable (cigar plug only)
    atribut:
    • Total Length (mm): 68
    • Accessories: Key holder, neck strap
    • Material (main body): Aluminium
    • Mass (g): 32
    • Outer Diameter (mm): 23
    • Total Luminous Flux (Lm): 15
    • Used Bulb: LED
    • Lighting Time: About 2 hours
    • Charging Time (hour): 4
  2. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  3. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  4. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  5. FACOM Angled Socket Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

  6. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  7. Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    Mulai

    Rp169.900

    Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Current (mAh): 2000
  8. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  9. Meval COB LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Meval COB LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
    atribut:
    • Power (W): 1
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Current (mAh): 200
    • Duration of Continuous Use (hour): 1
    • Lamp Power (W): 1
  10. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
  11. NITECORE Key Flashlight
    13%
    Mulai

    Rp399.900

    NITECORE Key Flashlight
    Deskripsi:
    Dengan ukurannya sangat kecil, senter Nitecore TIP2 ini mampu memancarkan cahaya LED hingga 720 Lumens dengan jarak terjauh 93 meter. Nitecore TIP2 sudah dibekali baterai USB isi ulang sehingga Anda dapat menghemat biaya baterai. Senter ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas.
    atribut:
    • Color: Black
    • Max Output (lumens): 720
    • Beam Color: White Light
    • Length (mm): 62.6
    • Activity: Gear, Outdoor/Camping
    • Battery: Rechargeable Li-ion
    • Feature: Rechargeable
    • Head Size (mm): 26.9
    • LED: CREE XP-G3 S3 LED
    • Max Runtime (day): 2.29
    • Maximum Beam Distance (m): 93
    • Maximum Beam Intensity (cd): 2160
    • Maximum Runtime (hour/minute): 55
    • Reflector: SMO
  12. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
  13. ALDO Lampu Kerja LED + Senter
    Mulai

    Rp329.900

    ALDO Lampu Kerja LED + Senter
    atribut:
    • Material: PA+PC+TPR+ALUMINUM
    • Battery (mAh): 2000
    • DisCharge Time (hour): Head lamp about 4.5, COB about 3
    • Charging Time (hour): 4
  14. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  15. EZREN Senter Ultraviolet (Senter)
    Mulai

    Rp41.900

    EZREN Senter Ultraviolet (Senter)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UVSenter Ultraviolet ini memiliki spektrum sampai dengan 400nm dan juga jarak tembak yang cukup jauh sehingga memudahkan Anda mengecek sidik jari, kartu elektronik,uang kertas, dll.Dengan 3 buah AA baterai yang mudah ditemukan di berbagai toko, senter ini akan bekerja dengan waktu pemakaian yang sangat lama dan hemat.Isi Paket 1x Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UV (Tidak Termasuk Battre )
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Color: Black
  16. MIJOMI Compact Size Rechargeable Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp389.900

    MIJOMI Compact Size Rechargeable Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Compact size rechargeable flashlight.
    atribut:
    • Bulb: OSRAM P8 LED
    • Drop (m): 1
    • Modes: 3 (High, Low, Strobe)
    • Water Resistant: IPX4
  17. Sunrei Work Light
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp339.900

  18. Pelican Flashlight LED (Senter)
    Mulai

    Rp599.900

    Pelican Flashlight LED (Senter)
    Deskripsi:
    Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
Daftar Harga senter led rechargeable Terbaru October 2026
TRUSCO Rechargeable LED LightRp209.900
Joyko SenterRp59.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
KRISBOW Senter LEDRp95.900
FACOM Angled Socket WrenchRp219.900
Fenix SenterRp289.900
Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)Rp169.900
TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter)Rp46.900
Meval LED FlashlightRp97.900
Meval COB LED FlashlightRp55.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)