Beli flashlight di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Deli Flashlight (Senter)atribut:
- Color: Black
- SATA Aluminum Flashlight CellsDeskripsi:90732A Aluminum Alloy Flashlight (Uses 2 AA Batteries) Product Introduction ●Dust-proof and splash-proof design for safer use ●Batteries not included ●Shida will periodically upgrade or improve product performance to make lighting products more suitable for various work needs. Actual parameters are subject to the product packaging when purchased ●Note: Do not knock the flashlight and prevent it from falling
- LUMAPRO Tactical Handheld FlashlightDeskripsi:These tactical flashlights set their head in line with their body for a traditional beam orientation. Their tail switch allows using a thumb to operate the light while holding it overhand to direct light from above the shoulder. They are powered by disposable batteries.atribut:
- UNSPSC: 39111702
- Application: Industrial
- Battery Chemistry: Alkaline
- Battery Size: AAA
- Beam Color: White
- Beam Distance Levels (m): 105
- Beam Focus: Fixed
- Beam Intensity Levels (cd): 2732
- Beam Pattern: Flood
- Body Color: Black
- Body Diameter (inch): 1-1/4
- Body Material: Aluminium
- Brightness Levels (lm): 246
- Drop Rating (m): 1
- Features: Handheld Compact Design
- Grip Material: Aluminium
- Grip Style: Ribbed
- Hands Free Capable: No
- Hazardous Location Specification: Not Rated
- Head Adjustability: Fixed
- IP Rating: IPX4
- Includes Batteries: No
- Includes Charger: No
- Includes Secondary Light: No
- Intrinsically Safe: No
- Lamp Life (hour): 50000
- Lens Material: Polycarbonate
- Light Output Modes: High
- Lighting Technology: LED
- Manufacturer Part Number: 49XX94
- Maximum Beam Distance (m): 105
- Maximum Brightness (lm): 246
- Maximum Operating Temperature (°F): 104
- Maximum Run Time (hour): 3
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- Mount Type: Clamp
- Number of Batteries: 3
- Number of Light Output Levels: 1
- Overall Height (inch): 1-1/4
- Overall Length (inch): 4-3/4
- Overall Width (inch): 1-1/4
- Peak Beam Intensity (cd): 2732
- Power Source: Battery
- Programmable Switch: No
- Rechargeable: No
- Resistance Properties: Water Resistant
- Run Time Levels (hour): 3
- Run Time at Maximum Brightness (hour): 3
- Special Operating Modes: No Special Light Output
- Standards: ANSI/NEMA FL 1
- Switch Location: Tail
- Switch Type: Push Button
- Weight with Batteries (oz): 4.4
- MAG-LITE Maglite Ml300L LED Flashlightatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Makita flashlight rechargeable flashlightDeskripsi:Long life with LED, small size and weight.atribut:
- Applicable battery: BL0715
- Battery Voltage (V): 7.2
- Light Source: High brightness LED
- Mass (kg): 0.06 (excluding battery)
- Performance: Within diameter 350Lx or more
- Power Input (V): 7.2
- GENTOS Flashlight EZatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- Brightness (Approx): 110 Lumens
- Lighting Time (Approx): 5 hours
- Irradiation Distance (Approx): 150 m (Maximum time)
- Batteries Used: 2 AA alkaline batteries
- LEDLENSER LED Light L7Deskripsi:-Equipped with the focus control function.-The maximum illumination distance is about 225m.-It can be changed to wide and spot.-Strapatribut:
- Brightness: 115lm
- Outer DiameterxTotal Length: 39.5x133mm
- Power Supply: AAA alkaline battery (x3)included
- Materials (Main Body): Polycarbonate
- Maximum Lighting Time: About 42 hours (≧1lm)
- NITECORE Compact Tactical FlashlightDeskripsi:Cahaya Terang Maksimal Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 20 Max. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Mampu menghasilkan cahaya hingga 1800 lumens dengan jarak 520 M. Merupakan senter yang sempurna untuk penerangan di luar ruangan. Kapasitas Baterai Besar Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai bawaan Li-ion 18650 berkapasitas 3600 mAh. Baterai mampu bertahan untuk penggunaan yang panjang hingga 28 jam. Baterai yang digunakan bersifat rechargeable lengkap dengan port Type-C sehingga Anda bisa mengisi daya baterai menggunakan kabel Type-C. Desain Ergonomis Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis. Penggunaan lanyard ini akan menghindari senter yang tak sengaja terjatuh karena terlepas dari tangan. Dapat dioperasikan dengan satu tangan saja karena hanya memiliki satu tombol saja di bagian ekor. Tombolnya juga memiliki proteksi sehingga menghindari senter menyala secara tidak sengaja. Ukuran Kompak Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED tetap ringan dengan berat hanya 64 gram saja. Material Kualitas Tinggi Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material aero grade aluminium alloy dan HA III military grade yang kokoh dan tahan banting. Materialnya yang kokoh dapat melindungi senter dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M. Tak hanya tahan banting, senter LED juga tahan air dengan kelas waterproof IP68.atribut:
- Max. Output (lumens): 1800
- Battery Capacity (mAh): 3600
- Battery Type: Li-ion 18650
- Color: Black
- Head Size (mm): 26.8
- LED Type: NiteLab UHi 20 LED
- Length (mm): 117.5
- Maximum Beam Distance (m): 520
- Maximum Beam Intensity (cd): 67000
- LEDLENSER P-Serie FlashlightDeskripsi:Get ready for the ultimate flashlight for outdoor adventurers and professionals: Ledlenser P18R, one of our biggest flashlights! It comes with an extremely bright and powerful light beam and is operated via Mode Select Ring for switching easily between different light modes, the transport lock and USB-C charging port. The One-Touch Focus allows you to smoothly adjust from flood to spot using your thumb. And: All aluminium components are made of 75 % recycled material. Ledlenser P18R—ready when you are.Scope of delivery- 1 set of rechargeable batteries (3x18650)- Charging station (Type E)- Adjustable hand strap- Charging cable (USB-C)- Transport case (P18R)atribut:
- Material: Aluminum alloy
- Working Temperature (°C): -20 to 40
- Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Deskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
- Eveready Flash Light Brilliant Beam with Battery (Senter)atribut:
- Color: 55 lumens bright light
- Long Runtime (hour): 85
- Beam Distance (m): 60
- Pelican Flashlight LED (Senter)Deskripsi:Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
- MAGLITE LED Flashlight MAGLIGHTDeskripsi:-It is a compact key light using one AAA type dry battery.-Lights when head is loosened and turns off when tightened.-Can switch to wide and spot by rotating the head.-Strap
- GENTOS Flashlight TXDeskripsi:Flashlight = Senter.atribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 piece
- Brightness (Approx): 850 Lumens (Max mode) / 480 lumens (High mode)
- Lighting Time (Approx): 2 hours (Max mode) / 4.5 hours (High mode) / 13 hours (Mid mode) / 90 hours (Eco mode) / 5 hours (Quick flash mode) / 6 hours (SOS Pattern blinking mode)
- Irradiation Distance (Approx): 270 m (Maximum time)
- Batteries Used: Dedicated lithium ion rechargeable battery 3.6 V 2,600 mAh
Daftar Harga flashlight Terbaru November 2026
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| Deli Flashlight (Senter) | Rp119.900 |
| SATA Aluminum Flashlight Cells | Rp179.900 |
| LUMAPRO Tactical Handheld Flashlight | Rp379.900 |
| Westinghouse Flash Light | Rp80.900 |
| MAG-LITE Maglite Ml300L LED Flashlight | Rp4.599.900 |
| Makita flashlight rechargeable flashlight | Rp669.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/oyP103564898-1.jpg)

/6mP106385238-1.jpg)


/Westinghouse%20Flash%20Light/6lP105785237-1.jpg)







/gbP104968587-2.jpg)
/P102076637-1.jpg)
/P102175347-1.jpg)



%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)