Taffware Senter LED USB Rechargeable Battery Cree XM-L T6 (Senter)

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
OutputUSB
Dimensions (mm)132 x 35 x 24
Battery Capacity (mAh)1200
InputMicro USB
LED TypeCree XM-L T6
MaterialAircraft-grade Aluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Senter LED E17U adalah seri terbaru dari seri E17 dimana senter ini kini memiliki port USB yang dapat digunakan sebagai power bank untuk mengisi baterai smartphone Anda. Senter E17 ini dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang karena menggunakan chip LED Cree XM-L T6. Bagian kepala senter juga dapat di atur titik zoom focusnya sehingga dapat memilih antara cahaya yang melebar atau cahaya yang terfokus ke satu titik.
Fitur
Cree XM-L T6
Senter LED dengan bentuk kecil ini dapat menghasilkan cahaya yang tidak kalah terang dari senter berukuran standar karena menggunakan chip LED Cree XM-L T6.
Pengaturan Fokus
Anda dapat mengubah fokus cahaya yang dihasilkan oleh senter agar terfokus pada satu titik atau melebar. Pengaturan fokus dapat dilakukan dengan memutar kepala senter.
Powerbank
Senter ini dapat dimanfaatkan sebagai power bank karena terdapat output USB untuk mengisi baterai smartphone Anda. Kapasitas baterai dari senter ini sendiri mencapai 1200 mAh.
Dapat Diisi Ulang
Senter LED ini menggunakan baterai 1200 mAh yang mana dapat diisi ulang hanya dengan mencolok kabel USB. Tidak perlu repot gonta ganti baterai tiap kali kehabisan baterai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait