Beli eyewash station di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Drum Perlengkapan Penyerap Cairanatribut:
- Type: Absorbent
- Material: Polypropylene Melt Blown (MBPP)
- Dimensions (cm): 57x57x60
- HAWS EyewashDeskripsi:Fungsi eyewash adalah sebagai perlengkapan darurat yang digunakan untuk mengairi dan menyiram kedua mata secara bersamaan pada kecepatan yang cukup rendah saat terjadi kecelakaan kerja. Alat ini digunakan saat mata pekerja secara tidak sengaja terkena debu atau cairan berbahaya. Jika ada pekerja yang terluka dibagian mata, pertolongan terbaik adalah 10-15 detik pertama. Untuk itu portable eyewash seperti Haws 7500 sangat diperlukan saat keadaan darurat. Karakteristik dari eyewash sendiri adalah alat dengan air yang dapat menyembur ke atas saat kran dinyalakan. Letakan alat ini dekat dengan drainase air yang baik, namun jauh dari benda elektronik. Hal ini untuk menghindari kecelakaan kerja yang tidak perlu, seperti kesetrum. Jika Anda bekerja di laboratorium atau tempat kerja lain yang memiliki resiko tinggi terhadap cairan kimia berbahaya, kami sangat merekomendasikan untuk membeli produk Haws 7500 ini. Semua demi mencegah terjadinya cedera yang lebih serius saat terjadi keadaan darurat lewat kecelakaan kerja.
- Blue Eagle Accessories (Emergency Eye-Wash)Deskripsi:Sprayheads with protective covers.atribut:
- Material of Basin: Stainless Steel
- Diameter Basin (cm): 30
- KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel (Cairan Pencuci Mata)atribut:
- Color: Yellow - Green
- Dimensions (cm): 55x49.6x58.2
- Type: Eye Wash Portable
- LEOPARD Eyewash Portableatribut:
- Material: Polypropylene
- Operated: Gravity
- KRISBOW Alat Cuci Mata PortabelDeskripsi:Eye Wash Portable 9 Gallons Yellowatribut:
- Color: Green
- Size (cm): 30x24x9
- SAMOA Pumpmaster 35-60:1 Ratio Grease Pneumatic PumpDeskripsi:Includes PM35- 60:1 ratio pump for 18 kg pails 530 630, with drum cover 418 013, follower plate 417 001, grease gun with z-swivel 413 080 and 2 m x 3/8" delivery hose 412 390.atribut:
- Compatible Fluids: Grease
- Pump Type: Pneumatic Piston Pumps
- ONEBIZ Chemical Spill Kit SetDeskripsi:Specifications Contents :- Pad = 10 pcs- Pillow 20 x 25cm = 1pcs- Goggle = 1pcs- Respirator Mask N95 = 1pcs- Chemical Gloves = 1pasang- Disposal Bag = 1 pcs- Cable ties = 1pcs- Usage Instruction Sheet = 1 pcs
- PlasMurai Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Black
- Thickness (micron): 0.04
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Thickness (mm): 0.04
- Color: Hitam
- Material: HDPE
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- HAWS Portable EyewashDeskripsi:Compact portable eyewash Model 7501 is ideal for remote locations. Using gravity to supply a continuous flow of clean water to injured personnel for a full 15 minutes at .4 gpm (1.5 L), this model is a reliable source for safety. Recognizing the 7501's full patterned flushing feature, those working in remote areas can't help but feel confident with this piece of emergency equipment day after day.- Featuring a FDA approved high-density green polyethylene tank that is easily activated by pulling the yellow activation arm down to the open position- A wide-fill opening with threaded cap permits easy inspection, cleaning and filling- Measurements: 14-1/2" high, 22" wide, 10-1/8" (36.8 x 55.9 x 25.7 cm) deep. *Note: Unit must be wall hungCertified by CSA to meet the ANSI Z358.1 Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment.Prop 65 Warning. For California Residents Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. Please click here for more information.
- Winner Kantong Plastik Sampah Hitam (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Black
- Thickness (micron): 0.04
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
Daftar Harga eyewash station Terbaru December 2025
| KRISBOW Drum Perlengkapan Penyerap Cairan | Rp5.499.900 |
| HAWS Eyewash | Rp4.099.900 |
| Blue Eagle Accessories (Emergency Eye-Wash) | Rp5.899.900 |
| KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel (Cairan Pencuci Mata) | Rp6.599.000 |
| LEOPARD Eyewash Portable | Rp3.999.900 |
| KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel | Rp3.099.900 |
| HAWS Portable Eyewash (Cairan Pencuci Mata) | Rp5.899.900 |
| KRISBOW Alat Cuci Mata dan Wajah | Rp5.999.000 |
| SAMOA Pumpmaster 35-60:1 Ratio Grease Pneumatic Pump | Rp25.999.900 |
| ONEBIZ Chemical Spill Kit Set | Rp819.900 |
Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Eyewash/3nP108303131-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Blue%20Eagle%20Accessories%20(Emergency%20Eye-Wash)/h8P104661620-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20Portabel%20(Cairan%20Pencuci%20Mata)/2pP101516097-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Lain%20-%20lain/LEOPARD%20Eyewash%20Portable/lwP106149788-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20Portabel/g5P104568581-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Portable%20Eyewash%20(Cairan%20Pencuci%20Mata)/P101558684-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20dan%20Wajah/1uP101516066-4.jpg)


/P103016896-1.jpg)
/9dP107847337-2.jpg)
/e2P105605506-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Portable%20Eyewash/P101558691-1.jpg)
/6yP105860250-1.jpg)
/c9P107795441-4.jpg)