TONATA Emergency Eye Wash Shower Station (Pencuci Mata Darurat)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Ball ValveTwo-piece Ball Valve
Drainage Height (mm)101
Drainage Outlet Size (inch)1-1/4
Dust-proofIntegrated Fixed Type
Eye Wash Basin (mm)300 Straight Edge Design
Eye/Face Washing Water Flow (L/minute)>11.4
Eyewash Flow (L/minute)>1.5
Eyewash NozzleEquipped with Dual Flow Control Valve
Influent Height (mm)1440
Inlet Size (inch)1-1/4
Internal Thread Foot PedalStepping on stable and easy to operate
MaterialStainless Steel 304 / SS304
Nominal Pressure (MPa)1
Production StandardANSIZ358.1-2014
Running Water Diameter (mm)42
Spray Water Flow (L/minute)>75.7
Test Pressure (MPa)2
Top SprayRotary
Use Ambient Temperature (°C)0-40
Working Pressure (MPa)0.2-0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Emergency Eyewash Shower Station / Stand Eye Wash

Ada 2 varian dengan pedal atau tanpa pedal.

Eye Wash Station harus dipasang pada tempat yang dapat diakses secarra mudah, dimana bahan korosif (seperti formaldehida) itu berada dan harus diletakkan disekitar pojokan serta terpisah dari tempat kerja
Kegunaan
Befungsi untuk menyiram kedua mata secara bersamaan saat mata kita secara tidak sengaja terkena debu atau cairan berbahaya, dan dilengkapi dengan shower emergency saat terkena debu dan cairan berbahaya ke bagian kulit badan.
Use
Spray + Eyewash

Ulasan Produk